900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ESCALERA TRANSF. C-TRAVIESA EXTEN.

Más vistas
Descripción
ESCALERA TRANSF. C-TRAVIESA EXTEN.
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Escalera multifunción de 3 tramos. Transformable en escalera de apoyo, tijera o extensible.
- 3 tamaños disponibles
- Ligera y robusta
- Fácil extensión y retracción
- Guías robustas con cojinetes resistentes a la abrasión
- Material: aluminio
- Capacidad de carga: 150 kg

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario:
0962930608 ESCALERA TRANSF. C-TRAVIESA EXTEN. 3X8 1 ud. VER
0962930610 ESCALERA TRANSF. C-TRAVIESA EXTEN. 3X10 1 ud. VER
0962930612 ESCALERA TRANSF. C-TRAVIESA EXTEN. 3X12 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver