EAN | 4061975267986 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 9.0501 | 30191501 |
Superficie | Bruñido |
Número de pasos | 5 |
Altura de trabajo | 3.20 m |
Peso del producto (por artículo) | 24.200 kg |
Longitud | 2.49 m |
Capacidad de carga | 150 kg |
Material | Aluminio |
Certificados | 0962975093_Manual_Instrucciones.pdf |
Manual de instrucciones | 0962975093_095_MANUAL_DE_INSTRUCCIONES.pdf |
Manual de instrucciones | 0962975093_095_MANUAL_DE_INSTRUCCIONES.pdf |
Manual de instrucciones | 0962975093_Manual_Instrucciones.pdf |
Ficha técnica | 18 06 0056.pdf |