900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ESCALERA MÓVIL PLATAFORMA PL3 EN131-7

Más vistas
Descripción
ESCALERA MÓVIL PLATAFORMA PL3 EN131-7
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Escalera profesional móvil con plataforma ligera y robusta. Protege al trabajador 360º.
- 3 tamaños disponibles: 3, 4 y 5 peldaños.
- Protección del usuario 360º gracias a la bandilla perimetral de seguridad.
- Barandillas laterales plegables con bloqueo.
- Correa de seguridad.
- Plataforma antideslizante de 400 x 500 mm.
- Material: aluminio
- Capacidad de carga: 150 kg

Ver más

Vídeo
Remitente:
Destinatario:
0962975094 ESCALERA MÓVIL PLATAFORMA PL4 EN131-7 1 ud. VER
0962975095 ESCALERA MÓVIL PLATAFORMA PL5 EN131-7 1 ud. VER
0962975093 ESCALERA MÓVIL PLATAFORMA PL3 EN131-7 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver