Material |
PA 6 GF30 |
Rosca de conexión (después de la extensión) |
M40 x 1,5 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
10 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Condiciones de temperatura mínima |
-30 °C |
Ancho de llave |
45 mm |
Rosca de conexión |
M32 x 1,5 |
Estándar EN |
60423 |
Código del sistema armonizado |
74199990990 |
Peso del producto (por artículo) |
8.500 g |
Altura |
25 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096773132 |