Material |
BRS |
Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación) |
PG 13,5 x PG 16 |
Superficie |
E2 |
Condiciones de temperatura máxima |
200 °C |
Condiciones de temperatura mínima |
-60 °C |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
13.432 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096786206 |