Medidores para gases

11 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • LÍQUIDO PARA TESTER CO2 DETECTOR DE FUGAS 500ML

    LÍQUIDO PARA TESTER CO2 DETECTOR DE FUGAS 500ML

    Referencia: 0893202
    - Detector de fugas de gases hacia el sistema de refrigeración
    - Se puede usar en los radiadores ybotellas de expansión más comunes
    - No necesita acoples, por tanto reduces el tiempo de manipulacióndel operario
    - Diagnóstico seguro en pocos minutos sin extracción de piezas
    - Ideal para aconsejar cambiar el líquido de refrigeración con más frecuencia ya que se anula la reserva alcalina
    - Las pequeñas fugas sólo ocurren por encima de 30 bares de presión e incluso son detectadas perfectamente
    - Las fugas que ocurren esporádica mente a altas temperaturas pueden ser detectadas
    - El líquido de color azul es inocuo, libre de ácidos y no combustible
    - Respetuoso con el medio ambiente
    - No hace daño a las personas
  • EMBUDO PLASTICO D160MM

    EMBUDO PLASTICO D160MM

    Referencia: 08914105
    DDU-EMBUDO PLASTICO D160MM
  • PROBETA GRADUADA 3L

    PROBETA GRADUADA 3L

    Referencia: 0705800500
    Probetas de plástico milimetradas para el trasbase de líquidos
    - Con escala graduada para calcular
    con exactitud las cantidades
    - Resistente al aceite, barnices y disolventes
  • PROBETA GRADUADA 2L

    PROBETA GRADUADA 2L

    Referencia: 0705800100
    Probetas de plástico milimetradas para el trasbase de líquidos
    - Con escala graduada para calcular
    con exactitud las cantidades
    - Resistente al aceite, barnices y disolventes
  • PROBETA GRADUADA 1L

    PROBETA GRADUADA 1L

    Referencia: 0705800050
    Probetas de plástico milimetradas para el trasbase
    de líquidos
    - Con escala graduada para calcular con exactitud las cantidades
    - Resistente al aceite, barnices y disolventes
  • JARRA GRADUADA DE PLASTICO 3L

    JARRA GRADUADA DE PLASTICO 3L

    Referencia: 08914003
    Jarras de plástico para el trasbase de líquidos
    - Resistente a ácidos y aceites
    - Con asa para facilitar el trabajo
    - Graduado en los sistemas americano,
    inglés y europeo para saber la cantidad que se rellena
    - Translúcido para controlar el líquido
    que hay en cada momento
  • JARRA GRADUADA DE PLASTICO 1L

    JARRA GRADUADA DE PLASTICO 1L

    Referencia: 08914001
    Jarras de plástico para el trasbase de líquidos
    - Resistente a ácidos y aceites
    - Con asa para facilitar el trabajo
    - Graduado en los sistemas americano,
    inglés y europeo para saber la cantidad que se rellena
    - Translúcido para controlar el líquido
    que hay en cada momento
  • EMBUDO CON TUBO FLEXIBLE D160MM

    EMBUDO CON TUBO FLEXIBLE D160MM

    Referencia: 08914104
    Para el relleno de líquidos sin
    derramar
    • Resistente a combustibles y aceites.
    • El embudo dispone de filtro tamiz
    para evitar que se cuelen impurezas.
    • Incorpora el Art. Nº 0891 410 40,
    tubo flexible, para poder hacer los
    rellenos en lugares de difícil acceso.
    Se puede desmontar si no fuera
    necesario trabajar con él.
    • Con asa para facilitar el trabajo.
  • TUBO FLEXIBLE 320MM PARA EMBUDO 08914104

    TUBO FLEXIBLE 320MM PARA EMBUDO 08914104

    Referencia: 089141040
    TUBO FLEXIBLE 330MM PARA 08914104
  • CO2-TESTER

    CO2-TESTER

    Referencia: 0893964101
    - Detector de fugas de gases hacia el sistema de refrigeración
    - Se puede usar en los radiadores y botellas de expansión más comunes
    - No necesita acoples, por tanto reduces el tiempo de manipulación del operario
    - Diagnóstico seguro en pocos minutos sin extracción de piezas
    - Ideal para aconsejar cambiar el líquido de refrigeración con más frecuencia ya que se anula la reserva alcalina
  • CO2 TESTER

    CO2 TESTER

    Referencia: 5964964101
    Detector de fugas de gases hacia el sistema de refrigeración
    Características
    - Ideal para determinar el cambio de refrigerante, ya que los gases lo atacan, provocando un desgaste de la reserva alcalina y desgastándolo, haciendo que corroa las partes metálicas.
    - Diagnóstico fiable en pocos minutos del estado de la culata y del trasvase de gases hacia el sistema de refrigeración
    - producto universal para cualquier tipo de botella de expansión.
    - Sencillo y fácil de usar, simplemente aprentando la bomba varias veces y esperar a que el líquido cambie de color.
    - El líquido de color azul es inocuo, libre de ácidos y no combustible.
    - Se utiliza posteriormente a un sobrecalentamiento del motor, en el caso de pérdidas internas de refrigerante, verificación de vehículos con muchos km y de ocasión.
    Ventajas
    - Se puede utilizar en cualquier vehículo de combustión interna, automóviles, camiones, furgonetas, tractores, maquinaria de obra pública y autobuses.
    - gracias a su facilidad de uso y sin la necesidad de extraer ninguna pieza del vehículo, podemos hacer un diagnóstico rápido y fiable.
    Beneficios
    - Económico, sin necesidad de desmontar ninguna pieza del motor.
    - Fácil de usar por cualquier operario.
    - Diagnóstico rápido.
    Notas
    - En el caso que por cualquier motivo no se pudiera realizar una reparación general en el motor, debemos aconsejar al propietario del vehículo que realice cambios de refrigerante más a menudo debido a que se va envejeciendo, perdiendo su poder anticorrosivo más rápidamente. (Pérdida de reserva alcalina).
    Modo de empleo
    - Rellenar de líquido la parte central y final del téster hasta la señal.
    - Desechar al final de la comprobación y limpiar las cámaras con agua de la red.
    Motores de gasolina
    1. La medición se hace con el motor caliente, sin estar arrancado.
    2. Tener precausión al aflojar el tapón de la botella de expansión ya que estará sobrepresionado. Hacerlo lentamente.
    3. Presionar la bomba 5 veces para ver si el líquido cambia de color.
    La cámara central es la determinante para el correcto diagnóstico de la culata
    Si cambia a verdoso es que tiene microfugas. Si cambia a amarillo es que tiene fugas más grandes.
    Motores diesel
    1. Arrancar el motor y dejar que se caliente hasta que salte el ventilador.
    2. Acelerarlo varias veces y pararlo.
    3. Esperar 5 minutos y verificarlo con el téster.
    4. Tener precausión al aflojar el tapón de la botella de expansión ya que estará sobrepresionado. Hacerlo lentamente.
    5. Presionar la bomba 5 veces para ver si el líquido cambia de color.
    La cámara central es la determinante para el correcto diagnóstico de la culata
    Si cambia a verdoso es que tiene microfugas. Si cambia a amarillo es que tiene fugas más grandes.

11 artículo(s)

Establecer dirección descendente