Básculas y Útiles de pesaje
-
Referencia: 0714643005
- Empleo para la medición y pesaje de piezas y cualquier objeto o cosa de la que se pueda obtener el peso
- Empleo en modo peso o cuentapiezas
- Balanza con una capacidad de peso dehasta 30 Kilogramos
- Balanza estanca en acero inoxidable equipada con batería recargable y doble visor
- Función de autocero al encenderse
- Función de autoapagado, transcurridos 10 minutos sin actividad alguna
- Función de tara incorporada en todo el rango de peso
- Función de seguimiento de cero
- Conversión de unidades (Kilogramos, gramos, piezas, libras)
- Modo de programación de filtro
- Modo de programación de unidades
- Modo de programación de rango OVER/UNDER (superior/inferior)
- Función de autoapagado y función de ahorro de batería
- Indicador de sobrecarga
- Indicador de recalibrado necesario
- Indicador de voltaje
- Indicador de estado de batería
- Indicador de daños en la célula de carga
- Fácil calibrado
- Uso mediante conexión a red o a batería
- Batería con autonomía de funcionamiento superior a las 40 horas
- Grado de protección IP65-Resolución de 5 o 10 gramos
- Doble display de LED rojo con 6 dígitos
- Producto bajo conformidad con las normas o documentos normalizados: 89/336/CE, modificadas por las Directivas 92/31/CE y 93/68/CE, poraplicación de normas armonizadas