Equipos de medición
-
PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL WÜRTH 700A
Referencia: 071553 725- Construido según Norma IEC 1010-1- Display de LCD de alto contraste y fácil lectura
- Pulsador HOLD para mantener el valor medido
- Señal acústica de continuidad y prueba de diodos
- Indicador de batería baja
- Indicador de sobrerrango cuando no está en la escala correcta
- Indicación de polaridad automática con indicador de polaridad negativa
- 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío
- La pinza incluye estuche rígido con trabilla para el cinturón Manual de Instrucciones Pila de 9V Un par de puntas de prueba de seguridad
-
GALGA CALIBRADA 0,05MM
Referencia: 071351 20Galgas para el reglaje de válvulas
• Cada grosor de hoja es identificado por el color. Con un vistazo se
reconoce el tipo de hoja que se necesita.
• El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con
sello imborrable. -
GALGA CALIBRADA 0,08 MM
Referencia: 071351 21Galgas para el reglaje de válvulas
• Cada grosor de hoja es identificado por el color. Con un vistazo se
reconoce el tipo de hoja que se necesita.
• El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con
sello imborrable. -
GALGA CALIBRADA 0,10 MM
Referencia: 071351 22Galgas para el reglaje de válvulas
• Cada grosor de hoja es identificado por el color. Con un vistazo se
reconoce el tipo de hoja que se necesita.
• El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con
sello imborrable. -
GALGA CALIBRADA 0,15 MM
Referencia: 071351 23Galgas para el reglaje de válvulas
• Cada grosor de hoja es identificado por el color. Con un vistazo se
reconoce el tipo de hoja que se necesita.
• El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con
sello imborrable. -
GALGA CALIBRADA 0,20 MM
Referencia: 071351 24Galgas para el reglaje de válvulas
• Cada grosor de hoja es identificado por el color. Con un vistazo se
reconoce el tipo de hoja que se necesita.
• El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con
sello imborrable. -
GALGA CALIBRADA 0,25 MM
Referencia: 071351 25Galgas para el reglaje de válvulas
• Cada grosor de hoja es identificado por el color. Con un vistazo se
reconoce el tipo de hoja que se necesita.
• El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con
sello imborrable. -
GALGA CALIBRADA 0,30 MM
Referencia: 071351 26Galgas para el reglaje de válvulas
• Cada grosor de hoja es identificado por el color. Con un vistazo se
reconoce el tipo de hoja que se necesita.
• El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con
sello imborrable. -
GALGA CALIBRADA 0,35MM
Referencia: 071351 27Galgas para el reglaje de válvulas
• Cada grosor de hoja es identificado por el color. Con un vistazo se
reconoce el tipo de hoja que se necesita.
• El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con
sello imborrable. -
GALGA CALIBRADA 0,40MM
Referencia: 071351 28Galgas para el reglaje de válvulas
• Cada grosor de hoja es identificado por el color. Con un vistazo se
reconoce el tipo de hoja que se necesita.
• El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con
sello imborrable. -
GALGA CALIBRADA 0,45 MM
Referencia: 071351 29Galgas para el reglaje de válvulas
• Cada grosor de hoja es identificado por el color. Con un vistazo se
reconoce el tipo de hoja que se necesita.
• El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con
sello imborrable. -
GALGA CALIBRADA 0,50MM
Referencia: 071351 30Galgas para el reglaje de válvulas
• Cada grosor de hoja es identificado por el color. Con un vistazo se
reconoce el tipo de hoja que se necesita.
• El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con
sello imborrable. -
GALGA CALIBRADA 0,60MM
Referencia: 071351 32Galgas para el reglaje de válvulas
• Cada grosor de hoja es identificado por el color. Con un vistazo se
reconoce el tipo de hoja que se necesita.
• El grosor de hoja está grabado en los soportes de plástico y con
sello imborrable. -
JUEGO GALGAS 0,05 1,00MM 20 PIEZAS
Referencia: 071351 42• Galgas de lámina cónicas.
• Longitud: 100mm.
• Juego tipo llavero con funda de plástico.
Aplicaciones
Medida de ranuras, huecos, comprobación de separaciones de
cojinetes, pistones, etc. -
JUEGO GALGAS 0,10 0,50MM 21 PIEZAS
Referencia: 071351 43• Galgas de lámina cónicas.
• Longitud: 100mm.
• Juego tipo llavero con funda de plástico.
Aplicaciones
Medida de ranuras, huecos, comprobación de separaciones de
cojinetes, pistones, etc. -
MEDIDOR DE PERFILES
Referencia: 071464 400Apropiado para medir con exactitud todo tipo de formas normales e irregulares.
- Medición exacta y milimétrica de perfiles
- El medidor puede alargarse fácilmente
- Apropiado para medir con exactitud todo tipo de formas, irregulares
- Con la falsa escuadra se consigue que el medidor de perfiles se adapte a diferentes direcciones
- Los perfiles ya medidos pueden ser transportados con seguridad sin sufrir variaciones
Datos técnicos
- Longitud 400 mm
- Profundidad máxima 70 mm
- Peso 1,9 kg -
CINTA METRICA DE ACERO 50M
Referencia: 071464 56- Lacada en blanco
- Asa de plástico resistente a los golpes
- División continua en mm en el lado anterior, guarnición inicial flexible
- Para la medición en el montaje de naves, estructuras, cerramientos
- Recogida rápida de la cinta métrica -
CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 20M
Referencia: 071464 562- Estuche de ABS con aro protector
- Cinta de fibra de vidrio: menor peso, mayor flexibilidad, resistente a la abrasión y a la tensión, milimetrada por
ambas caras, color fluorescente, lavable
- Gancho retráctil para posibilitar que una sóla persona haga la medición
- Homologación según la normativa de precisión CEE II