Maletin ORSY 200 vacio
-
MALETIN ORSY 200 COMPARTIMENTOS
Referencia: 0955251509-1ORSY 200
Sistema de maletines
. Dimensiones: 465x325x71 mm
. Division de espacio por m -
-
-
MALETIN ORSY 200 VACÍO
Referencia: 0955251-1ORSY 200
Sistema de maletines
. Dimensiones: 465x325x71 mm
. Division de espacio por m -
MALETIN ORSY 200 (H71) VACIO
Referencia: 0955250- Dimensiones: 465x325x71 mm
- División de espacio por módulo de compartimentos -
MALETIN ORSY 200 VACIO
Referencia: 0955251- Dimensiones: 465x325x105 mm
- División de espacio mediante separadores
- Amplias posibilidades de distribución
- 17 posiciones a lo largo
- 11 posiciones a lo ancho -
MALETIN ORSY 200 (H112) VACIO
Referencia: 0955252- Dimensiones: 465x325x112 mm
- Distribución individual del espacio mediante separadores
- Amplias posibilidades de distribución Base: 11 posiciones a lo largo 17 posiciones a lo ancho Tapa: 16 posiciones a lo ancho
10 posiciones a lo largo
- Es aconsejable guardar las piezas mas pesadas en la base del maletín -
-
MALETIN ORSY 200 (H180) VACIO
Referencia: 0955254- Modelo de 9 espacios mediante separadores variables -
-
MALETIN ORSY 200 (H 146) CON SEPARADOR
Referencia: 0955253515- Modelo de 9 espacios mediante separadores variables -
MALETIN ORSY 200 (H 112) CON SEPARADOR
Referencia: 0955252515- Modelo de 9 espacios mediante separadores variables -
MALETIN ORSY 200 (H71) 6 COMPARTIMENTOS
Referencia: 0955250106- División de espacio por módulo de compartimentos -
MALETIN ORSY 200 (H71) 8 COMPARTIMENTOS
Referencia: 0955250108- División de espacio por módulo de compartimentos -
MALETIN ORSY 200 (H71) 9 COMPARTIMENTOS
Referencia: 0955250109- División de espacio por módulo de compartimentos -
MALETIN ORSY 200 (H71) 12 COMPARTIMENTOS
Referencia: 0955250112- División de espacio por módulo de compartimentos -
MALETIN ORSY 200 (H71) 16 COMPARTIMENTOS
Referencia: 0955250116- División de espacio por módulo de compartimentos -
MALETIN ORSY 200 SEPARADORES
Referencia: 0955259112-1Dimensiones: 465x325x71 mm
División de espacio mediante separadores.
Amplias posibilidades de distribución debido a: 17 posiciones a lo largo
Modelo de 9 espacios mediante separadores variables. -
MALETIN ORSY 200 (H71) CON SEPARADOR
Referencia: 0955250509- Modelo de 9 espacios mediante separadores variables -
MALETIN ORSY 200 (H 105) CON SEPARADOR
Referencia: 0955251509- Modelo de 9 espacios mediante separadores variables -
MALETÍN VACÍO 335 x 245 x 90MM
Referencia: 0955155- Maletín para guardar
- Dimensiones (L x A x H): 335 x 245 x 90 mm