Iluminación

55 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • PORTATIL BATERIA S/REFLEJO 68 LEDS

    PORTATIL BATERIA S/REFLEJO 68 LEDS

    Referencia: 0827940165
    • Para alumbrar en el compartimiento del motor o habitáculo del vehículo.
    • Difusión de la luz de 180º.
    • Bajo consumo de potencia, baja emisión térmica.
    • A diferencia de las lámparas fluorescentes, los led no requieren un encendido suave ni sustitución del tubo fluorescente.
    • Antideslumbrante.
    • Las bajas temperaturas no afectan al uso de la lámpara.
    • Carcasa robusta a prueba de golpes.
    • Diseño inalámbrico que mejora la seguridad, la comodidad y la flexibilidad.
    • Fabricada con materiales de alta calidad para un uso óptimo y duradero.
    • Incluye cargador de 12V y 220V.
  • LINTERNAS POWER LED WX2

    LINTERNAS POWER LED WX2

    Referencia: 0827806502
    - Produce una luz muy superior a las emitidas por las linternas tradicionales
    - Las únicas con una luz homonénea y sin reflejos - Iluminación óptima
    - Diseño extremadamente compacto
    Para usuarios con las más altas exigencias
  • LINTERNAS POWER LED WX1

    LINTERNAS POWER LED WX1

    Referencia: 0827806501
    - Produce una luz muy superior a las emitidas por las linternas tradicionales
    - Las únicas con una luz homonénea y sin reflejos - Iluminación óptima
    - Diseño extremadamente compacto
    Para usuarios con las más altas exigencias
  • PORTÁTIL BATERÍA 6+1 LED ERGOLIGHT PRO

    PORTÁTIL BATERÍA 6+1 LED ERGOLIGHT PRO

    Referencia: 0827940350
    Linterna batería recargable 6+1 LED

    Carácterísticas

    - Linterna con batería recargable

    - Luz principal y localizada superior (Spotlight) con tecnología Led de alto poder de iluminación

    - Diseño exclusivo Würth

    - Carcasa en 2 materiales con empuñadura adherente

    - Amplio ángulo de iluminación

    - Alta intensidad de iluminación

    - Grado de protección IP65 (total estanqueidad contra polvo y protección contra chorros de agua)

    - Articulada: ángulo de trabajo ajustable

    - Potente imán en la base para fijar a superficies metálicas

    - 2 ganchos para colgar la linterna

    - Clip de sujeción para cintura

    - Correa para muñeca

    - 2 posibilidades de carga: corriente eléctrica y mechero de vehículo

    - Indicador de estado de carga
  • LINTERNA 7 + 1 LED RECARGABLE

    LINTERNA 7 + 1 LED RECARGABLE

    Referencia: 0827500009
    Características

    - Luz blanca homogénea

    - 7 leds frontales, luz principal , y 1 adicional en la parte inferior

    - Batería recargable de litio de carga rápida y larga duración

    Ventajas

    - Tamaño reducido

    - Clip y el imán en la parte posterior

    - Ángulo de iluminación 160º

    - Cargador de 230V AC y adaptador de corriente para automóvil 12/24V DC

    Beneficios

    - Por su tamaño, fácil y cómoda de llevar siempre encima

    - Fácil de usar en lugares de difícil acceso
  • BATERÍA PARA LINTERNA POWER LED 135

    BATERÍA PARA LINTERNA POWER LED 135

    Referencia: 0827805301
    - Batería para Linterna Power Led 135, Art Nº: 0827805300

    - Batería recargable de Litio 18650

    - Duración de 4 horas, después la luminancia disminuye hasta un 10% en modo luz intensa
  • ENROLLADOR DE CABLE DE PLÁSTICO

    ENROLLADOR DE CABLE DE PLÁSTICO

    Referencia: 077450 315
    - Para zonas secas

    - 50m de cable de plástico H05 VV-F3G de 3x1,5mm

    - 4 cajas de conexiones 16ª, 250v

    - Maximo voltaje: 250v

    - Potencia enrollado: 1100w

    - Potencia desenrollado: 3500w

    - Interruptor de temperatura automatico contra sobrecalentamiento e interruptor de puesta en marcha

    - Nivel de protección IP20

    - Chasis robusto con centro de gravedad muy bajo dotándola de una gran estabilidad

    - Debido a su diseño, posibilidad de usar tanto en vertical como en horizonal

    - Mango ergonómico y aislado

    - Soporte para colocación del enchufe (1)

    - Interruptor posterior para bloqueo del giro del tambor (2)
  • LINTERNA 4 LEDS T600 RECARGABLE

    LINTERNA 4 LEDS T600 RECARGABLE

    Referencia: 082780211
    - Debido a la vida útil extremadamente alta de los leds (más de 50000h),no es necesario su sustitución

    - Duración de iluminación, 12h

    - Tiempo de carga máximo, 14h

    - Alcance 50m

    - Acumulador Nimh 4,8/550 mah

    - Tensión de carga 110-230 /50-60Hz

    - Tipo de protección IP 54
  • LINTERNA DE SEGURIDAD ZONA 1 ATEX

    LINTERNA DE SEGURIDAD ZONA 1 ATEX

    Referencia: 0827870312
    - Cumple ATEX 94/9/CE

    - Alta fiabilidad

    - Para uso en las condiciones más adversas

    - Construcción robusta

    - Con el mayor grado de seguridad



    APLICACIONES:

    - Para usuarios con necesidad de las más altas exigencias de seguridad (profesionales en industrias químicas, energéticas de petróleo y gas, farmacéuticas y para cuerpos de bomberos, rescate, etc)
  • LÁMPARA PORTÁTIL DE MANO ELECTRÓNICA 8W

    LÁMPARA PORTÁTIL DE MANO ELECTRÓNICA 8W

    Referencia: 0981688
    - Mango bicomponente (goma y PVC) para un mayor confort y mejor agarre

    - Tubo opaco para evitar el deslumbramiento

    - Mango y tapa sellados para evitar la entrada de líquidos en el interior del portátil

    - Gancho móvil para trabajar cómodamente y sin necesidad de estar aguantando la lámpara

    - Resistente contra rayos UV, aceites y combustibles

    - Bajo consumo de potencia, baja emisión térmica

    - El tubo fluorescente no se sustituye
  • PORTÁTIL DE CABLE SIN REFLEJO 84 LEDS

    PORTÁTIL DE CABLE SIN REFLEJO 84 LEDS

    Referencia: 0981720184
    - Para alumbrar en el compartimiento del motor o habitáculo del vehículo

    - Difusión de la luz de 180°

    - Bajo consumo de potencia, baja emisión térmica

    - A diferencia de las lámparas fluorescentes, los LED no requieren un encendido suave ni sustitución del tubo fluorescente

    - Antideslumbrante

    - Las bajas temperaturas no afectan al uso de la lámpara

    - Carcasa robusta, a prueba de golpes

    - Fabricada con materiales de alta calidad para un uso óptimo y duradero
  • LINTERNA POWER LED 135 RECARGABLE

    LINTERNA POWER LED 135 RECARGABLE

    Referencia: 0827805300
    - Linterna con protección IP X6 Resistente a lanzamientos de agua de gran presión

    - Cuerpo fabricado en aleación de aluminio que le otorga una gran ligereza

    - Lente forma esférica

    - Posibilidad de regular el zoom del cabezal ampliando ó reduciendo el ángulo de luz y área de iluminación según se desee

    - 3 opciones de iluminación: luz intensa / luz suave / flash / SOS

    - Incluye cargador para enchufe, cargador de coche y cuerda para una perfecta sujeción en la muñeca
  • LINTERNAS POWER LED WX3

    LINTERNAS POWER LED WX3

    Referencia: 0827806503
    - Produce una luz muy superior a las emitidas por las linternas tradicionales
    - Las únicas con una luz homonénea y sin reflejos - Iluminación óptima
    - Diseño extremadamente compacto
    Para usuarios con las más altas exigencias
  • LINTERNAS POWER LED WX4

    LINTERNAS POWER LED WX4

    Referencia: 0827806504
    - Produce una luz muy superior a las emitidas por las linternas tradicionales
    - Las únicas con una luz homonénea y sin reflejos - Iluminación óptima
    - Diseño extremadamente compacto
    Para usuarios con las más altas exigencias
  • LINTERNAS POWER LED WX5

    LINTERNAS POWER LED WX5

    Referencia: 0827806505
    - Produce una luz muy superior a las emitidas por las linternas tradicionales
    - Las únicas con una luz homonénea y sin reflejos - Iluminación óptima
    - Diseño extremadamente compacto
    Para usuarios con las más altas exigencias
  • PORTÁTIL BATERÍA DE CAPÓ SIN REFLEJO 128 LEDS

    PORTÁTIL BATERÍA DE CAPÓ SIN REFLEJO 128 LEDS

    Referencia: 0827940129
    • Alumbra el compartimento motor o el habitáculo sin necesidad de estar aguantando la lámpara.
    • Difusión de la luz de 180º.
    • Antideslumbrante.
    • Dispone de un dispositivo de sujeción automático con muelle de retorno.
    • Dispositivo de sujeción desplegable de 120 a 165 cm.
    • En caso de no necesitar el soporte puede sacarse la lámpara y aguantar con un gancho que lleva incorporado por uno de sus extremos.
    • Con goma protectora en los enganches laterales para no rayar la pintura.
    • Tubo protector de plástico de gran resistencia a golpes, aceite y combustible.
    • Bajo consumo de potencia, baja emisión térmica.
    • A diferencia de las lámparas fluorescentes, los led no requieren un encendido suave ni requiere sustitución del tubo fluorescente.
    • Incluye cargador de red 220V.
  • PORTÁTIL BATERÍA LED-SABER WL1PORTÁTIL BATERÍA LED-SABER WL1

    PORTÁTIL BATERÍA LED-SABER WL1PORTÁTIL BATERÍA LED-SABER WL1

    Referencia: 0827940380
    Tecnología de batería de polímero de litio de vanguardia
    Diseño exclusivo Würth
    • Carcasa de aluminio con empuñadura bicomponente. antideslizante de alto “grip” y difusor de policarbonato (PC).
    • Temperatura de color: 6500K.
    • Índice Reproducción Color >80.
    • Índice protección IP52/IK07.
    • Alta intensidad de iluminación, en tamaño reducido.
    • Amplio ángulo de iluminación.
    • Potente imán en la base para fijar a superficies metálicas.
    • Articulada para ajustar el ángulo de trabajo hasta 120º.
    • Luz principal frontal y Spotlight superior con tecnología LED de alta potencia.
    • Cargador USB: 100-240 VCA /5VCC 1ª USB.
    • Cable USB 1 m.
    • Carga mediante conector USB.
  • FOCO TRABAJO LED 360° 2.800 LUMEN

    FOCO TRABAJO LED 360° 2.800 LUMEN

    Referencia: 0981180900
    Diseño exclusivo Würth
    • Foco LED SMD con muy alto nivel de eficiencia (> 120 lm/W).
    • Carcasa bi-componente con alta resistencia a golpes e impactos.
    • No requiere reemplazo de bombilla.
    • Bajo consumo de energía.
    • No necesita pre-calentamiento, luminosidad disponible de manera inmediata.
    •Fabricado en Alemania (Made in Germany).
  • PORTÁTIL BATERÍA LED ERGOLIGHT MINI

    PORTÁTIL BATERÍA LED ERGOLIGHT MINI

    Referencia: 0827940370
    • Tecnología de batería de polímero de litio de vanguardia.
    • Diseño exclusivo Würth.
    • Carcasa en 2 materiales con empuñadura antideslizante de alto “grip”.
    • Alta intensidad de iluminación, en tamaño reducido.
    • Amplio ángulo de iluminación.
    • Potente imán en la base para fijar a superficies metálicas.
    • Articulada para ajustar el ángulo de trabajo hasta 150º.
    • Luz principal frontal y Spotlight superior con tecnología LED de alta potencia.
    • Gancho para colgar la lámpara.
    • Correa para muñeca.
    • Carga mediante conector USB.
  • FOCO DE TRABAJO LED PRO 4000 LUMEN

    FOCO DE TRABAJO LED PRO 4000 LUMEN

    Referencia: 0981180001
    Luz suave, agradable, sin sombras y con bajo deslumbramiento para un trabajo sin fatiga

    Diseño exclusivo Würth
    • Foco LED SMD con muy alto nivel de eficiencia (> 120 lm/W).
    • Carcasa bi-componente con alta resistencia a golpes e impactos.
    • Ángulo ajustable mediante soporte.
    • No requiere reemplazo de bombilla.
    • Bajo consumo de energía.
    • No necesita pre-calentamineto, luminosidad disponible de manera inmediata.
    • Fabricado en Alemania (Made in Germany).

    Ventajas
    • Dispone de válvula de compensación de presión para evitar la condensación en ambientes frios alargando la vida útil.
  • LINTERNA BATERIA LED WLH1.2

    LINTERNA BATERIA LED WLH1.2

    Referencia: 0827940112
    • Moderna tecnología de batería de polímero de litio.
    • Tiempo de carga corto, tiempo de iluminación prolongado.
    • Potentes imanes en el pie y el clip.
    • Número de LED
    • 1 x COB LED 1.2 W.
    • 1 x LED (función de linterna).
    • 1 indicador luminoso: indica que la luz debe cargarse.
    • Diseño delgado para espacios confinados.
  • LINTERNA LED RECARGABLE WLH 1 PREMIUM

    LINTERNA LED RECARGABLE WLH 1 PREMIUM

    Referencia: 082794010
    Características

    - Luz blanca homogénea, sin reflejo y con gran potencia de alumbrado

    - Batería recargable de litio de larga duración

    Ventajas

    - Pivotante casi 360º

    - Base imantada

    - Gancho superior extraíble y giratorio 360º

    - Clip y correa de mano

    - Cargador CE con cable USB

    Beneficios

    - Debido a su tamaño, es una linterna extremadamente versátil

    - Excelente rendimiento a pesar de su tamaño compacto
  • REGLETAS ELÉCTRICAS DE ENCHUFES 6 TOMAS

    REGLETAS ELÉCTRICAS DE ENCHUFES 6 TOMAS

    Referencia: 0774991163
    Regletas eléctricas con tomas de enchufe



    Características

    - Extensiones eléctricas con tomas de enchufes para poder conectar varios Dispositivos o herramientas eléctricas al mismo tiempo

    - Interruptor de encendido/apagado

    - Art Nº 0774 991 163, su uso está permitido sólo en interiores y lugares secos: dispone de cable con funda en PVC y sistema de protección contra sobretensiones y fugas de corriente, por lo que es un elemento seguro para niños
  • REGLETAS ELÉCTRICAS DE ENCHUFES 6 TOMAS ESTANCAS

    REGLETAS ELÉCTRICAS DE ENCHUFES 6 TOMAS ESTANCAS

    Referencia: 0774991162
    Regletas eléctricas con tomas de enchufe



    Características

    - Extensiones eléctricas con tomas de enchufes para poder conectar varios dispositivos o herramientas eléctricas al mismo tiempo

    - Interruptor de encendido/apagado

    - Art Nº 0774 991 162, su uso está permitido en exteriores de forma continuada: dispone de tapas de protección IP 44 contra cuerpos sólidos con diámetro sup a 1mm y proyecciones y salpicaduras de agua y cable con funda de neopreno/goma que resiste roce, humedad, rayos UV y combustibles
  • LINTERNAS POWER LED WX7

    LINTERNAS POWER LED WX7

    Referencia: 0827806507
    - Produce una luz muy superior a las emitidas por las linternas tradicionales
    - Las únicas con una luz homonénea y sin reflejos - Iluminación óptima
    - Diseño extremadamente compacto
    Para usuarios con las más altas exigencias
  • LINTERNAS POWER LED WX6

    LINTERNAS POWER LED WX6

    Referencia: 0827806506
    - Produce una luz muy superior a las emitidas por las linternas tradicionales
    - Las únicas con una luz homonénea y sin reflejos - Iluminación óptima
    - Diseño extremadamente compacto
    Para usuarios con las más altas exigencias
  • BOMBILLA  RECAMBIO LINTERNA BOLIGRAFO

    BOMBILLA RECAMBIO LINTERNA BOLIGRAFO

    Referencia: 0827501
    - Bombilla de recambio para linterna boligrafo Art Nº 827 500
  • FLUORESCENTE TUBULAR 32W

    FLUORESCENTE TUBULAR 32W

    Referencia: 09812501
    - Fluorescente tubular de 32W Lámpara W-56

    - Lámpara de trabajo con 4 enchufes Art Nº 0981 250
  • FLUORESCENTE BITUBULAR DOBLE 24W

    FLUORESCENTE BITUBULAR DOBLE 24W

    Referencia: 09812502
    - Fluorescente bitubular doble de 24W

    - Lámpara W-56

    - Lámpara de trabajo con 4 enchufes para Art Nº 0981 250
  • ALARGADERA ELÉCTRICA H07RN-F3G 33M 3 CAJAS

    ALARGADERA ELÉCTRICA H07RN-F3G 33M 3 CAJAS

    Referencia: 0774133325
    Enrollador de cable eléctrico H07RN-F 3G2,5 33m 3 cajas

    Características

    - Enrollador de cable de 250 V

    - Funda de protección del conductor en

    Policloropreno

    - Chasis de la bobina realizada en plástico especial

    - Permite uso en exteriores, adecuado en el ámbito de la construcción

    - Protección IPX4 (aislamiento del conductor frente a salpicaduras de agua)

    - Dispone de 3 tomas de conexión hembra IP54 con tapa abatible

    (protección contra entrada de polvo y salpicaduras de agua) resistente a golpes

    - Dispone de disyuntor térmico

    - Equipada con pestaña de bloqueo del tambor en la parte posterior para impedir el giro del enrollador

    - Pomo de giro del tambor plegable

55 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente