Carro doble con prensa profesional
-
Referencia: 0962642061-1
Amplio carro de herramientas para taller. Diseño único. Paneles exteriores disponibles en cuatro colores.
Sistema ORSY®system
- El carro de herramientas es compatible con los clasificadores de herramientas ORSY®.
- Los clasificadores de herramientas son intercambiables entre los carros de herramientas, maletines SYSKO, baúles ORSY®BULL y estanterías ORSY®.
Cajones
- Disponible en versiones 6, 7 y 8 cajones.
- Cajones con cojinetes de bola.
- Capacidad de carga 30kg/cajón.
- Extensión completa.
Sistema de bloqueo
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro.
- Apertura de los cajones con una sola mano.
Mango lateral con barra de aluminio.
- Facilita el desplazamiento del carro.
Ruedas
- Ruedas grandes, lisas y resistentes.
- Incluye un freno.
-
Referencia: 0962642062-1
Amplio carro de herramientas para taller. Diseño único. Paneles exteriores disponibles en cuatro colores.
Sistema ORSY®system
- El carro de herramientas es compatible con los clasificadores de herramientas ORSY®.
- Los clasificadores de herramientas son intercambiables entre los carros de herramientas, maletines SYSKO, baúles ORSY®BULL y estanterías ORSY®.
Cajones
- Disponible en versiones 6, 7 y 8 cajones.
- Cajones con cojinetes de bola.
- Capacidad de carga 30kg/cajón.
- Extensión completa.
Sistema de bloqueo
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro.
- Apertura de los cajones con una sola mano.
Mango lateral con barra de aluminio.
- Facilita el desplazamiento del carro.
Ruedas
- Ruedas grandes, lisas y resistentes.
- Incluye un freno.
-
Referencia: 0962642070-1
Amplio carro de herramientas para taller. Diseño único. Paneles exteriores disponibles en cuatro colores.
Sistema ORSY®system
- El carro de herramientas es compatible con los clasificadores de herramientas ORSY®.
- Los clasificadores de herramientas son intercambiables entre los carros de herramientas, maletines SYSKO, baúles ORSY®BULL y estanterías ORSY®.
Cajones
- Disponible en versiones 6, 7 y 8 cajones.
- Cajones con cojinetes de bola.
- Capacidad de carga 30kg/cajón.
- Extensión completa.
Sistema de bloqueo
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro.
- Apertura de los cajones con una sola mano.
Mango lateral con barra de aluminio.
- Facilita el desplazamiento del carro.
Ruedas
- Ruedas grandes, lisas y resistentes.
- Incluye un freno.
-
Referencia: 0962642073-1
Amplio carro de herramientas para taller. Diseño único. Paneles exteriores disponibles en cuatro colores.
Sistema ORSY®system
- El carro de herramientas es compatible con los clasificadores de herramientas ORSY®.
- Los clasificadores de herramientas son intercambiables entre los carros de herramientas, maletines SYSKO, baúles ORSY®BULL y estanterías ORSY®.
Cajones
- Disponible en versiones 6, 7 y 8 cajones.
- Cajones con cojinetes de bola.
- Capacidad de carga 30kg/cajón.
- Extensión completa.
Sistema de bloqueo
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro.
- Apertura de los cajones con una sola mano.
Mango lateral con barra de aluminio.
- Facilita el desplazamiento del carro.
Ruedas
- Ruedas grandes, lisas y resistentes.
- Incluye un freno.
-
Referencia: 0962642900-1
Recambios para carros de herramientas BASIC.
-
Referencia: 071471 19-1
Herramientas de precisión con exactitud de ± 6 % de valor ajustado, según norma ISO 6789:2003.
- Adaptador hexagonal de ¼” a cuadrado de ¼”.
- Percepción acústica del par máximo.
- Después de cada uso aflojar el puño hasta el valor más bajo.
- Incluye certificado de calibración.
- Se suministra en caja de plástico.
-
Referencia: 0967270998-1
Terminal tubular de cobre de la serie Y con la pala estrecha.
Especialmente diseñado para su instalación en lugares muy estrechos.
- Material: Cobre electrolítico 99,9% estañado.
- Conforme a CEI-61238-1.
- Temperatura máxima de trabajo: 125ºC.
-
Referencia: 0967210886-1
Terminal tubular de cobre de la serie Y con la pala a 90º.
Especialmente diseñado para su instalación en lugares de difícil acceso o donde se necesite que el cable entre en perpendicular a la conexión.
- Material: Cobre electrolítico 99,9% estañado.
- Conforme a CEI-61238-1.
- Temperatura máxima de trabajo: 125ºC.
-
Referencia: 0715930500
Soporte de herramientas para todo tipo de trabajo en altura.
- Dispone de tres bandejas para colocar herramientas, útiles y tornillería
- Las bandejas tienen movimiento rotativo sobre el eje de 360º y la inclinación de las mismas es variable
- Equipado con cuatro ruedas, dos de ellas disponen de freno para evitar que se mueva mientras se trabaja con él
- Incorpora un agujero de Ø 22 para conexión neumática mediante la conexión de un racor macho y un racor hembra
- Dispone de un gancho para sujetar una alargadera eléctrica
- Para el montaje del soporte de lámparas de trabajo es necesario sacar el eje extensible e introducir el soporte, junto con las bandejas
- El portaherramientas viene sin el soporte para lámparas de trabajo
-
Referencia: 0962635021
- Guías para carros de herramientas
-
Referencia: 0962635034
- Cerradura para carros de herramientas
-
Referencia: 0962635042
- Rueda con freno para carros de herramientas
-
Referencia: 0962635043
- Rueda sin frenos para carro de herramientas
-
Referencia: 0962636006
- Equipado con 6 cajones extraíbles
- Medida de los cajones:
- 1 cajón de 568 x 402 x 202
- 2 cajones de 568 x 402 x 132
- 3 cajones de 568 x 402 x 62
-
Referencia: 071593 95
- El carro transportador universal para el transporte de materiales pesados de
carpintería metálica de alumino, estructura metálica, material de mantenimiento,
herreros, carpinteros, etc
- Extremadamente robusto: Dispone de un tablero de 18 mm de espesor de
contrachapado de abedul y cuatro ruedas de nylon Todo esto hace que el carro
pueda soportar hasta una carga de 500 kg
- La superficie está recubierta por una capa especial de forro de plástico antideslizante
porosa que previene que los objetos transportados resbalen
- Dimensiones: L x A x H: 600 x 350 x 145
-
Referencia: 0962450001
Carro ligero de transporte.
- Alta manejabilidad y durabilidad.
- Posibilidad de usarlo en tres posiciones de carga diferentes.
- Estructura en aluminio anodizado.
- Empuñaduras y asas de polipropileno antideslizante con diseño ergonómico.
- Ruedas traseras giratorias 360º para facilitar el desplazamiento.
- Ruedas delanteras antipinchazo. Fabricadas en goma, macizas, sin cámara de aire.
- Llanta con tratamiento anticorrosión.
-
Referencia: 0715930300
Para colocar maquinaria pesada y almacenar las piezas de los montajes mecánicos.
- Realizada en chapa de acero de 1,5 mm para las bandejas y de 2 mm para las cantoneras
- Protegida con un baño de Zinc de 15 micras de espesor
- Cuatro ruedas dos de ellas con freno son resistentes a agua , aceite, grasas y disolventes Pueden soportar temperaturas de hasta 80ºC
- Construido como un mecano, totalmente desmontable y con tortillería cincada
-
Referencia: 0965900001
- Clasificador carraca 1/4
/Apli/Equipamiento taller/Carro doble con prensa profesional