Cajas de herramientas

53 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • CARTERA HERR.NYLON 440X370X285

    CARTERA HERR.NYLON 440X370X285

    Referencia: 071593734
    CARTERA HERR.NYLON 440X370X285
  • CAJA HERRAMIENTAS EQUIPADA

    CAJA HERRAMIENTAS EQUIPADA

    Referencia: 096593 120
    - Esta caja de herramientas es la opción perfecta para llevar siempre consigo

    - Equipada con 91 herramientas

    - Amplia selección de herramientas

    - Las más comunes siempre a mano

    - Caja de herramientas de alta calidad

    - Cierres metalicos

    - Dimensiones: 423 x 360 x 86 mm



    - HERRAMIENTAS INCLUIDAS:

    1 Llaves ZEBRA ® combinadas, 11 pcs: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm Art Nº 0713 301 08 - 0713 301 22

    2 Alicate universal: 180 mm Art Nº 0715 01 575

    3 Martillo, 400 g Art Nº 0715 731 40

    4 Tenazas regulables, 250 mm Art Nº 0714 02 71

    5 Detector tension 30 mm, 150 - 250 V Art Nº 0715 53 05

    6Carraca ZEBRA ®1/4 135 mm Art Nº 0712 014 0

    7 Articulacion ZEBRA ® 1/4 Art Nº 0713 118 301

    8 Prolongadores ZEBRA ®1/4 50 y 100 mm Art Nº 0713 118 102/104

    9Vasos ZEBRA ®1/4 12 pcs: 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Art Nº 0713 111 104 - 0713 111 114

    10 Carraca ZEBRA ®1/2 250 mm Art Nº 0712 012 0

    11 Articulacion ZEBRA®1/2 Art Nº 0712 138 301

    12 Prolongadores ZEBRA®1/2 125 y 250 mm Art Nº 0712 138 105/110

    13Vasos ZEBRA® 1/2 19 pcs: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm Art Nº 0712 131 110 - 0712 131 132

    14 Dest ZEBRA ® CUAD1/4 + ADAP1/4 MANGO Art Nº 0613 430 310

    15 Dest ZEBRA ®plano 06 x 35 x 100 mm Art Nº 0613 231 735

    16 Dest ZEBRA ®plano 12 x 65 x 150 mm Art Nº 0613 231 065

    17 Dest ZEBRA ® PH 1 Art Nº 0613 232 01

    18 Dest ZEBRA ® PH 2 Art Nº 0613 232 02

    19 Adaptador puntas 1/4 Art Nº 0614 176 680

    20 Puntas 1/4” 30 pcs:

    1 x AW 10, 25, 30 / Allen 3,4,5 mm / TX 15, 40

    1 x Slot 45 x 06 55 x 08 65 x 12 mm

    2 x AW 20 / PH1, 2 / PZ1 /TX 10, 20, 25, 30

    3 x PZ 2

    21 Adaptador puntas 1/4” entrad rápida, 51 mm Art Nº 0614 176 711
  • DDU PACK 2 RUEDAS BAUL ORSYBULL

    DDU PACK 2 RUEDAS BAUL ORSYBULL

    Referencia: 0962330625
    DDU PACK 2 RUEDAS BAUL ORSYBULL
  • DDU SOPORTE MOVIL ORSYBULL S5

    DDU SOPORTE MOVIL ORSYBULL S5

    Referencia: 0962330622
    DDU SOPORTE MOVIL ORSYBULL S5
  • DDU 4 SEPARADORES CAJON 125MM

    DDU 4 SEPARADORES CAJON 125MM

    Referencia: 0962330521
    DDU 4 SEPARADORES CAJON 125MM
  • DDU CONJ2 SEPARADORES CAJON 125MM

    DDU CONJ2 SEPARADORES CAJON 125MM

    Referencia: 0962330520
    DDU CONJ2 SEPARADORES CAJON 125MM
  • DDU 4 SEPARADORES CAJON 62MM

    DDU 4 SEPARADORES CAJON 62MM

    Referencia: 0962330511
    DDU 4 SEPARADORES CAJON 62MM
  • DDU CONJ2 SEPARADORES CAJON 62MM

    DDU CONJ2 SEPARADORES CAJON 62MM

    Referencia: 0962330510
    DDU CONJ2 SEPARADORES CAJON 62MM
  • DDU BANDEJA PARA BAUL TAPA FRONTAL

    DDU BANDEJA PARA BAUL TAPA FRONTAL

    Referencia: 0962330502
    DDU BANDEJA PARA BAUL TAPA FRONTAL
  • DDU COMPARTIMENTO ALMACENAJE

    DDU COMPARTIMENTO ALMACENAJE

    Referencia: 0962330501
    DDU COMPARTIMENTO ALMACENAJE
  • DDU ASA PARA 0715 930 050

    DDU ASA PARA 0715 930 050

    Referencia: 0715930059
    DDU ASA PARA 0715 930 050
  • MALETA DE HERRAMIENTAS

    MALETA DE HERRAMIENTAS

    Referencia: 0715930049
    Características

    - Maleta de Polipropileno de alta calidad muy resistente a golpes e impactos

    - Perfiles de aluminio

    - Asa fija en la parte superior ergonómica y cómoda

    - Cierres deslizantes de seguridad con cerraduras cilíndricas y llaves (1 misma llave para ambas cerraduras)

    - Dos bandejas porta-herramientas desmontables con bolsillos y visores de contenido

    - Fondo con separadores

    - Etiqueta para identificar propietario y dirección

    - Carga máxima recomendada: 30kg



    Ventajas

    - La calidad y robustez en los materiales utilizados en su fabricación la dotan de una muy larga vida útil



    Beneficios

    - Permite llevar de una manera ordenada y segura las herramientas que necesitamos
  • MOCHILA HERRAMIENTAS TROLLEY

    MOCHILA HERRAMIENTAS TROLLEY

    Referencia: 0997341866
    Mochila de herramientas con ruedas
    Características
    Dispone de 2 bandejas extraíbles con gomas elásticas para la inserción de herramientas y cinta de fijación
    La bandeja interior posterior dispone de una funda para la colocación de ordenador portátil hasta 15”
    Posibilidades de transporte: mochila, asa de transporte como bolsa de mano y asa telescópica como trolley
    Los tirantes para usar como mochila se pueden ocultar en el bolsillo del respaldo
    Las ruedas se pueden ocultar con una funda extraíble para mayor comodidad cuando la bolsa es usada como mochila
    Tiene 2 bolsillos frontales con cremallera y bolsillo interior porta-documentos
    La base de la mochila lleva tejido impermeable Tarpaulin
    Estructura reforzada para dar rigidez a la mochila

    Ventajas
    Múltiples compartimentos para transporte de todo lo necesario para el trabajo (herramientas, documentos, ordenador portátil y otros dispositivos portátiles, etc)
  • BOLSO HERRAMIENTAS BANDOLERA

    BOLSO HERRAMIENTAS BANDOLERA

    Referencia: 071593 694
    Bandolera para herramientas
  • MALETA CUERO PEQUEÑA ELECTRICISTA

    MALETA CUERO PEQUEÑA ELECTRICISTA

    Referencia: 071593 31
    Ideal para electricista
    • Maleta con ángulos reforzados.
    • Asa reforzada y cerrojos de seguridad con llave.
    • Material: cuero vacuno.
    • Dimensiones(LxAxH): 340 x 170 x 110.
  • MALETA CUERO FONTANERO

    MALETA CUERO FONTANERO

    Referencia: 071593 740
    • Su contrucción alargada la hace adecuada para alojar herramientas especiales para fontanería.
    • Cerrojos de seguridad con llave.
    • Asa reforzada y fijaciones laterales para bandolera.
    • Lazos ajustables para las herramientas.
    • Material: cuero vacuno.
    • Se sirve vacía.
    • Dimensiones (LxAxH): 455x175x170
    • Peso: 3 kg.
  • RUEDA PARA 0715930751

    RUEDA PARA 0715930751

    Referencia: 0715930753
    • Carro metálico compuesto de 3 contenedores y diseño antivuelco.
    • Gracias a su sistema de abertura total con desplazamiento frontal, se tiene un completo acceso a las herramientas y se evitan vuelcos del carro.
    • Mango regulable en altura con empuñadura de goma para un mejor agarre y una movilidad más cómoda.
    • Todo el conjunto esta fabricado en una combinación de resina y metal que le otorga una gran dureza y durabilidad.
    • Ruedas de gran tamaño y dureza para facilitar el deslizamiento en el transporte.

    1- Caja de herramientas superior
    • Con cierres metálicos y orificios para inserción de candados.
    • Esta caja es extraíble totalmente del carro pulsando simplemente un botón central.
    • Bandeja superior también extraíble para guardar herramientas pequeñas.
    • Surco en forma de V en la parte superior para poder utilizar el carro como banco de trabajo en labores de corte.

    2 - Cajón intermedio
    • Con separadores extraíbles
    • Dotado de una cómoda asa de des bloqueo y sistema de guías que le proporciona un fácil y cómodo acceso al material depositado.

    3 - Contenedor inferior
    • De gran capacidad para el almacenaje de herramientas grandes.
  • DDU SOPORTE MOVIL ORSYBULL S.7

    DDU SOPORTE MOVIL ORSYBULL S.7

    Referencia: 0962330623
    DDU SOPORTE MOVIL ORSYBULL S.7
  • BANCO DE TRABAJO 1500X500MMPIE

    BANCO DE TRABAJO 1500X500MMPIE

    Referencia: 0962330604
    BANCO DE TRABAJO 1500X500MMPIE
  • DDU-ROTULADOR PERM.FINO 0.6MM NEGRO

    DDU-ROTULADOR PERM.FINO 0.6MM NEGRO

    Referencia: 0967909201
    DDU-ROTULADOR PERM.FINO 0.6MM NEGRO
  • DDU-ROTULADOR PERM.FINO 1.0MM NEGRO

    DDU-ROTULADOR PERM.FINO 1.0MM NEGRO

    Referencia: 0967909301
    DDU-ROTULADOR PERM.FINO 1.0MM NEGRO
  • CAJA DE HERRAMIENTAS UNIVERSAL 650X300X295 CAPACIDAD 42L

    CAJA DE HERRAMIENTAS UNIVERSAL 650X300X295 CAPACIDAD 42L

    Referencia: 0715930057
    Características

    - Cajas fabricadas en polipropileno

    - Bajo peso para facilitar su transporte

    - Con asas para el transporte

    - Cierres de seguridad



    Ventajas

    - Todas las referencias incluyen bandejas en su interior, el Art Nº 0715 930 057 además lo lleva con cierre para poder guardar tornillos, clavos o artículos pequeños

    - El Art Nº 0715 930 055 incluye 2 ruedas para facilitar el desplazamiento de las herramientas

    - Las cajas incorporan cierres de seguridad, cuando el asa esta hacia arriba, la caja no se abre

    - Tenemos que bajar el asa para poder abrir la caja



    Beneficios

    - Fabricadas en plástico resistente para reducir el peso de la caja

    - Posibilidad de cerrar la caja con candado

    - Todas las cajas llevan regla en milímetros y pulgadas en la tapa
  • CAJA DE HERRAMIENTAS UNIVERSAL 550X300X275 CAPACIDAD 33L

    CAJA DE HERRAMIENTAS UNIVERSAL 550X300X275 CAPACIDAD 33L

    Referencia: 0715930056
    Características

    - Cajas fabricadas en polipropileno

    - Bajo peso para facilitar su transporte

    - Con asas para el transporte

    - Cierres de seguridad



    Ventajas

    - Todas las referencias incluyen bandejas en su interior, el Art Nº 0715 930 057 además lo lleva con cierre para poder guardar tornillos, clavos o artículos pequeños

    - El Art Nº 0715 930 055 incluye 2 ruedas para facilitar el desplazamiento de las herramientas

    - Las cajas incorporan cierres de seguridad, cuando el asa esta hacia arriba, la caja no se abre

    - Tenemos que bajar el asa para poder abrir la caja



    Beneficios

    - Fabricadas en plástico resistente para reducir el peso de la caja

    - Posibilidad de cerrar la caja con candado

    - Todas las cajas llevan regla en milímetros y pulgadas en la tapa
  • CAJA DE HERRAMIENTAS UNIVERSAL 675X472X416 CAPACIDAD 78L

    CAJA DE HERRAMIENTAS UNIVERSAL 675X472X416 CAPACIDAD 78L

    Referencia: 0715930055
    Características

    - Cajas fabricadas en polipropileno

    - Bajo peso para facilitar su transporte

    - Con asas para el transporte

    - Cierres de seguridad



    Ventajas

    - Todas las referencias incluyen bandejas en su interior, el Art Nº 0715 930 057 además lo lleva con cierre para poder guardar tornillos, clavos o artículos pequeños

    - El Art Nº 0715 930 055 incluye 2 ruedas para facilitar el desplazamiento de las herramientas

    - Las cajas incorporan cierres de seguridad, cuando el asa esta hacia arriba, la caja no se abre

    - Tenemos que bajar el asa para poder abrir la caja



    Beneficios

    - Fabricadas en plástico resistente para reducir el peso de la caja

    - Posibilidad de cerrar la caja con candado

    - Todas las cajas llevan regla en milímetros y pulgadas en la tapa
  • MARCADOR PERMANENTE NEGRO SUPERFINO

    MARCADOR PERMANENTE NEGRO SUPERFINO

    Referencia: 0967909101
    MARCADOR PERMANENTE NEGRO SUPERFINO
  • CERRADURA PARA MALETA DE HERRAMIENTAS MÓVIL

    CERRADURA PARA MALETA DE HERRAMIENTAS MÓVIL

    Referencia: 0715930058
    - Cerradura para Maleta de herramientas móvil, Art Nº: 0715930050
  • ASA TELESCÓPICA PARA MALETA DE HERRAMIENTAS

    ASA TELESCÓPICA PARA MALETA DE HERRAMIENTAS

    Referencia: 0715930061
    - Asa telescópica para maleta herramientas 0715930050
  • RUEDAS PARA MALETA DE HERRAMIENTAS

    RUEDAS PARA MALETA DE HERRAMIENTAS

    Referencia: 0715930062
    - Ruedas (1 par) ODU

    - Para maleta de herramientas 0715930050
  • BANCO DE TRABAJO 1500X700MM+PIE

    BANCO DE TRABAJO 1500X700MM+PIE

    Referencia: 0962330603
    - Banco de trabajo 1500x700mm
  • BANCO DE TRABAJO 1500X700 MM

    BANCO DE TRABAJO 1500X700 MM

    Referencia: 0962330602
    - Banco de trabajo

53 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente