Bancos / Mesas y Caballetes
-
Referencia: 071567105
- Con soporte magnético
- Las piezas sujetas no se imantan
-
Referencia: 0962699009
- Mastil 1,50m
-
Referencia: 071593 106
- Persiana para panel portaherramientas 0715 030 90
-
Referencia: 071593 126
- Cerradura para persiana de panel portaherramientas 071503090
-
Referencia: 0960046020
- Kit de accesorios para panel portaherramientas 071503090 (se suministra sin herramientas)
-
Referencia: 0960046025
SET 11 ACCESORIOS PANEL BANCO TALLER
-
Referencia: 071467105
MASHRBSTOCK-100MM-5KG
-
Referencia: 0714937127
DDU-BANDEJA IMANTADA
-
Referencia: 0824010095
DDU-PLANIFICADOR DE TALLER
-
Referencia: 071501 572
DDU-ALICATES CORTE DIAGONAL L:180MM
-
Referencia: 0824010079
ARMARIO PARA LLAVES
-
Referencia: 0957500001
DDU-HOCKER-WRKST-VIERBEINIG-H500MM
-
Referencia: 0891705701
Soporte imantado con 4 pinzas para el pintado de elementos ligeros.
Características
- Sujeción a través de pinzas para el pintado de piezas sin marcas de apoyo.
- La estructura incluye 4 pinzas.
- Pinzas de 50 mm de longitud.
- Imán de neodimio de ø 40 mm.
- Esqueleto de chapa 1,2 mm flexible.
- Dimensiones del soporte: 360x140 mm.
- Distancia entre pinzas: 115 mm.
- Se pueden sujetar piezas hasta 1Kg.
- Acabado: zincado.
Ventajas
- Múltiples posibilidades de sujeción por pinzas giratorias y esqueleto flexible.
- Posicionado en cualquier superficie metálica como puede ser el interior de la cabina de pintura.
- Pintado de piezas en espacios reducidos.
- Ideal para cabinas pequeñas gracias a su pequeño tamaño.
- Máxima ergonomía de pintado por sus múltiples posicionados por imán.
- Evita cualquier marca de pintado en la pieza por apoyo.
Beneficio
- Evitamos la repetición de trabajos por marcas en las piezas.
- Minimizamos el riesgo de que la pieza se caiga o se rompa obligando a repetir el proceso.
-
Referencia: 0962975175
Mesa multifunción para usar como caballete, encimera, mesa de corte, soporte, taburete…
Conforme EN131
Funciones:
•Escabel:
–Taburete a 47 cm del suelo que permite llegar a una altura de trabajo de 2,47 cm.
–Incluye mesa de soporte para tener todas las herramientas a su alcance.
•Mesa de corte:
–Soporte para el corte de pequeñas secciones gracias a las posiciones de bloqueo de los brazos.
–Permite el corte de varillas, madera, tubos de PVC…
•Mesa de trabajo/caballete:
–Mesa de trabajo a 90 cm del suelo. 4 puntos de apoyo de goma antideslizante. Carga máxima 50 kg.
–Mesa a 70 cm del suelo para grandes superficies de trabajo. 4 puntos de apoyo de goma antideslizante que permite mantener tableros firmemente.
Características:
•Mesa reversible:
–Posición exterior: permite tener todas sus herramientas al alcance. Tabla de madera con revestimiento antideslizante.
–Posición interior: permite colocar herramientas o piezas pequeñas como tornillería sin riesgo de perderlas.
•Peldaños antideslizantes.
•Estructura sólida y robusta.
•Facilidad de transporte.
-
Referencia: 0714937124
Bandeja de acero inoxidable para el almacenaje de pequeñas piezas.
- Los dos imanes están recubiertos de goma para evitar posibles daños, por ejemplo, en piezas pintadas
- La fuerza magnética atrae elementos metálicos, incluso en posición vertical
- No incluye piezas
-
Referencia: 071593 07
- Rápido y seguro
- Imán de potente sujección
- Posibilidad de fijación en pared gracias a los orificios incorporados o en estanteria o carros de herramientas gracias a los ganchos traseros
- Posibilidad de colocación tanto en horizontal como en vertical
-
Referencia: 071567106
- Con soporte magnético
- Las piezas sujetas no se imantan
-
Referencia: 071567107
- Con soporte magnético
- Las piezas sujetas no se imantan