Equipamiento taller

972 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • FOCO TRABAJO LED360º

    FOCO TRABAJO LED360º

    Referencia: 0981180701-1
    Luz suave, agradable y sin sombras para un trabajo sin fatiga.
    • Panel LED con diodos LED SMD e alta eficiencia (> 125 lm/W).
    • Carcasa resistente a golpes y roturas
    • No es necesario realizar un cambio de lámpara eléctrica.
    • Consumo de corriente reducido
    • Sin tiempo de calentamiento ni de precalentamiento.
    • Made in Germany.
    Suministro
    • Bolsa de transporte en color negro.
    • Correa con mosquetón.
    Campo de aplicación
    Para interiores y exteriores
    Para obras y lugares de montaje, eventos deportivos y de ocio, operaciones de rescate y auxilio, etc.
    Montaje
    • Trípode premium, Art. Nº 0981 101 1: requiere conexión para trípode, Art. Nº 0981 180 711 (solo foco 8.300 lm).
    • Trípode con manivela, Art. N.º 0981 102 1: requiere conexión para trípode, Art. Nº 0981 180 712.
    • Trípode de acero inoxidable con amortiguación por aire, Art. N.º 0981 103 1: requiere conexión para trípode, Art. Nº 0981 180 713.
  • TRIPODE PREMIUM ACERO CINCADO

    TRIPODE PREMIUM ACERO CINCADO

    Referencia: 09811011-1
    TRIPODE PREMIUM ACERO CINCADO
  • TRIPODE MANIVELA FOCOS TRABAJO

    TRIPODE MANIVELA FOCOS TRABAJO

    Referencia: 09811021-1
    TRIPODE MANIVELA FOCOS TRABAJO
  • TRIPODE INOX AMORTIGUACION FOCO TRABAJO

    TRIPODE INOX AMORTIGUACION FOCO TRABAJO

    Referencia: 09811031-1
    TRIPODE INOX AMORTIGUACION FOCO TRABAJO
  • ODU SNOOPER+

    ODU SNOOPER+

    Referencia: W072700100-1
    Interfaz de la diagnosis para conectar el vehículo con la aplicación WOW
    Características:
    - Grabador de vuelo inteligente para la comprobación de datos móviles.
    - Registro de datos en tiempo real.
    - Evaluación del registro de datos grabados en el PC.
    - No se requiere hardware adicional.
    - Antena Bluetooth interna protegida (a bordo, BT 2.1 + EDR, rango 30 m)
    - La retroalimentación visual y acústica en los procesos actuales proporciona fiabilidad para un procedimiento de diagnóstico óptimo.
    - Carcasa con revestimiento de goma para un manejo seguro.
    - Robusto para uso en talleres, puerto USB protegido, Micro-SD, tarjeta de memoria (2 GB) y lector de tarjetas.
    - Soporte de sujeción profesional: se puede girar 350°, con recubrimiento anti-polvo
    - Conector de 16 pins con luz LED integrada para que sea más fácil encontrar la toma de diagnóstico en el vehículo.
    - Control de voltaje de la batería del vehículo mediante LED multicolor en el Snooper+.
    - El soporte de todas las variantes de diagnóstico por uso de multiplexer garantiza completamente ubicación automática de los pines necesarios (entrada analógica, 5 voltios hacia fuera):
    2 x HS CAN (ISO 11898-2), SW CAN (SAE J2411), K / L (ISO 9141-2), VPW (J1850), PWM (J1850), RS485 (J1708), TTL y SPI, (entrada analógica, 5 voltios)
    - Se pueden conectar cables adaptadores antiguos (específicos del vehículo) al Conector OBD de 16 pines.
  • ACCESORIOS PARA ESTACIÓN PARA DIAGNOSIS

    ACCESORIOS PARA ESTACIÓN PARA DIAGNOSIS

    Referencia: W070700001-1
    ACCESORIOS PARA ESTACIÓN PARA DIAGNOSIS
  • FOCO TRABAJO LED POWERQUAD 4.000 LM / 8.000 LM

    FOCO TRABAJO LED POWERQUAD 4.000 LM / 8.000 LM

    Referencia: 0981180501-1
    Luz suave, agradable y sin sombras para un trabajo sin fatiga.
    • Foco LED con diodos LED SMD de alta eficencia (> 130 lm/W).
    • Luz de amplio alcance y bajo deslumbramiento gracias al difusor opalescente.
    • No es necesario realizar un cambio de lámpara.
    • Consumo de electricidad reducido.
    • Sin tiempo de calentamiento ni de precalentamiento.
    • Soporte de apoyo ajustable en 6 niveles.
    • 2 tomas de corriente Schuko marca Mennekes.
    • Cable BQ-F de poliuretano de alta calidad con color de señalización rojo.
    • Carcasa resistente a golpes y roturas
    • Made in Germany.
    Nota
    Apto para condiciones y ambientes exigentes.
  • RUEDA-MOBIL-GIRA-ALOJ-TORNILLO

    RUEDA-MOBIL-GIRA-ALOJ-TORNILLO

    Referencia: 0683567561-1
    Vendaje en caucho gris antihuella. No deja marcas en el suelo.
    - Soporte fabricado en Acero Cincado.
    - Núcleo en Poliamida 6 (Nylon) con Guarda-hilos.
    - Dureza Shore A: 85
    - Cojinete liso alojado directamente en el eje.
    - Eje fabricado en acero rectificado con tornillo y tuerca.
    - Resistencia a la temperatura: 0ºC a +40ºC.
  • RUEDA-MOBIL-GIRA-FRE-ALOJ-TORN

    RUEDA-MOBIL-GIRA-FRE-ALOJ-TORN

    Referencia: 0683567563-1
    Vendaje en caucho gris antihuella. No deja marcas en el suelo.
    - Soporte fabricado en Acero Cincado.
    - Núcleo en Poliamida 6 (Nylon) con Guarda-hilos.
    - Dureza Shore A: 85
    - Cojinete liso alojado directamente en el eje.
    - Eje fabricado en acero rectificado con tornillo y tuerca.
    - Resistencia a la temperatura: 0ºC a +40ºC.
  • PISTOLA DE LIMPIEZA TOP GUN PLUS

    PISTOLA DE LIMPIEZA TOP GUN PLUS

    Referencia: 0891703160-1
    Pistola de limpieza profesional con función de limpieza a presión y aspiración.
    - Limpieza a fondo gracias a la acción de succión y efecto Vortex
    - Respetuoso con superficies sensibles
    - Tapa versátil compatible con la rosca del depósito de detergente
    - Gran fiabilidad
  • ESCALERA MÓVIL PLATAFORMA PL3 EN131-7

    ESCALERA MÓVIL PLATAFORMA PL3 EN131-7

    Referencia: 0962975093-1
    Escalera profesional móvil con plataforma ligera y robusta. Protege al trabajador 360º.
    - 3 tamaños disponibles: 3, 4 y 5 peldaños.
    - Protección del usuario 360º gracias a la bandilla perimetral de seguridad.
    - Barandillas laterales plegables con bloqueo.
    - Correa de seguridad.
    - Plataforma antideslizante de 400 x 500 mm.
    - Material: aluminio
    - Capacidad de carga: 150 kg
  • ESCALERA ALU EXT. C-TRAVIESA

    ESCALERA ALU EXT. C-TRAVIESA

    Referencia: 0962930208-1
    Escalera de apoyo ligera y robusta.
    - 5 tamaños disponibles
    - Muy resistente a la torsión
    - Tacos antideslizantes de 2 componentes muy seguros
    - Material: aluminio
    Capacidad de carga: 150 kg
  • ESCALERA TRANSF. C-TRAVIESA EXTEN.

    ESCALERA TRANSF. C-TRAVIESA EXTEN.

    Referencia: 0962930608-1
    Escalera multifunción de 3 tramos. Transformable en escalera de apoyo, tijera o extensible.
    - 3 tamaños disponibles
    - Ligera y robusta
    - Fácil extensión y retracción
    - Guías robustas con cojinetes resistentes a la abrasión
    - Material: aluminio
    - Capacidad de carga: 150 kg
  • ESCALERA ALUMINIO TIJERA

    ESCALERA ALUMINIO TIJERA

    Referencia: 0962931105-1
    Escalera de tijera ligera y robusta.
    - 8 tamaños disponibles
    - Muy resistente a la torsión
    - Muy buena resistencia a la flexión
    - Se puede utilizar desde cualquier lado
    - Tacos antideslizantes de 2 componentes muy seguros
    - Peldaños estriados para mayor seguridad
    - Material: aluminio
    - Capacidad de carga: 150 kg
  • RUEDA DE CARGA MEDIA CON PLATO FIJO

    RUEDA DE CARGA MEDIA CON PLATO FIJO

    Referencia: 0683567621-1
    Vendaje de poliuretano, núcleo de acero fundido
    - Buje con rodamiento axial de bolas y rodamiento de rodillos cónicos
    - Alta capacidad de carga
    - Resistente a temperaturas de -20ºC a +80ºC
    - Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad
    - Buena resistencia al desgaste
    - Estructura extra fuerte
    - Estructura de acero forjado galvanizado electrolíticamente
    - Junta de protección contra el polvo
  • RUEDA DE CARGA MEDIA CON PLATO GIRATORIO

    RUEDA DE CARGA MEDIA CON PLATO GIRATORIO

    Referencia: 0683567611-1
    Vendaje de poliuretano, núcleo de acero fundido
    - Buje con rodamiento axial de bolas y rodamiento de rodillos cónicos
    - Alta capacidad de carga
    - Resistente a temperaturas de -20ºC a +80ºC
    - Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad
    - Buena resistencia al desgaste
    - Estructura extra fuerte
    - Estructura de acero forjado galvanizado electrolíticamente
    - Junta de protección contra el polvo
  • RUEDA DE CARGA MEDIA CON PLATO GIRATORIO Y FRENO

    RUEDA DE CARGA MEDIA CON PLATO GIRATORIO Y FRENO

    Referencia: 0683567631-1
    Vendaje de poliuretano, núcleo de acero fundido
    - Buje con rodamiento axial de bolas y rodamiento de rodillos cónicos
    - Alta capacidad de carga
    - Resistente a temperaturas de -20ºC a +80ºC
    - Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad
    - Buena resistencia al desgaste
    - Estructura extra fuerte
    - Estructura de acero forjado galvanizado electrolíticamente
    - Junta de protección contra el polvo
  • RUEDA SOLA CAUCHO GRIS

    RUEDA SOLA CAUCHO GRIS

    Referencia: 0683567580-1
    - Vendaje en caucho gris antihuella. No deja marcas en el suelo.
    - Núcleo formado por dos llantas cincadas remachadas.
    - Dureza Shore A: 80
    - Cojinete liso alojado directamente en el eje.
    - Resistencia a la temperatura: -20ºC a +60ºC.

972 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente