Útiles obra
-
Referencia: 0695943050
- Realizado en madera y fibra de PVC ondulado
- Pico sin mango 3Kg
- Posibilidad de acoplar un mango enroscado o a presión
-
Referencia: 0683138511-1
Bisagra Softline 2.0 de 100˚con base de regulación excéntrica.
SERIE 1 (Sin tope de apertura)
•Bisagras automática (clip) con freno hidráulico incorporado.
•Ángulo de apertura de 100º.
•Ejecución en acero con acabado niquelado.
•Diámetro de la cazoleta de 35 mm.
•Profundidad de la cazoleta de 11,5 mm.
•Grosor máximo de la puerta de 21 mm.
•Distancia de taladro (Ta) de 3 a 7 mm.
•Sistema de regulación excéntrica en 3D (altura, profundidad y solape).
-
Referencia: 047942021
DDU /DRHANK-F.DIMEX/KOEMMERLING-KURZ
-
Referencia: 0695770016
Cubo capacidad 10L
- Realizado en goma de alta resistencia.
- Ganchos del asa doblados hacia el interior para evitar posibles rasguños o daños durante el trabajo.
- Capacidad para 10 litros.
- Borde superior reforzado.
- Asa realizada en acero de Ø 6 mm.
- Longitud del asa adecuada para poder verter el contenido sin engancharse los dedos.
- Graduación volumétrica en el interior.
-
Referencia: 0695770017
Cubo capacidad 12L
- Realizada en goma natural de alta resistencia.
- Ganchos del asa doblados hacia el interior para evitar posibles rasguños o daños durante el trabajo.
- Capacidad para 12 litros.
- Borde superior reforzado.
- Asa realizada en acero de Ø 6mm.
- Vierteaguas para un fácil vaciado.
- Marcaje volumétrico en el interior.
/Apli/Equipamiento construcción/Útiles obra