Sección transversal mínima del alambre |
2.5 mm² |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo |
10 |
Material |
PLA/MET |
Diámetro máximo del cable |
9.5 mm |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo |
13 |
Longitud |
124 mm |
Diámetro mínimo del cable |
7.5 mm |
Anchura |
35 mm |
Color |
Negro;Rojo |
Sección transversal máxima del alambre |
6.0 mm² |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
49.000 g |
Altura |
25 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071441034 |