Engrasador cónico, pulgadas, forma A, recto

Ref.: 098644
Ver todas las versiones

ENG-DIN71412-A-H1-(A3F)-WS14-HEX-R1/4IN

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Engrasadores cónicos rectos

- DIN 714 12 A, B, C

- Acero, cincado

Material

ST
Más Información

Superficie

A3F
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

17.5 mm
Más Información

Formulario

A, H1Hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

DIN

71412
Más Información

Longitud de rosca

6.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84879059900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.280 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

098644

Ficha Técnica

32406610.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=098644