Set de abrazaderas para pared trasera de madera variable DWD XP

Ref.: F092082988
Ver todas las versiones

-YHLDKTFRMSYSTWLBCKWLL(120-164MM)

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Trasera completa para bajo fregadero

- Para fondos de cajón en melamina ancho 16 mm

- Rapidez de montaje mediante enclipado directo sobre el lateral XP

- Rapidez de montaje de un cajón

- Mínimo uso y corte de madera

- Mayor robustez y capacidad de limpieza

- Para cajones de Altura 164 mm

- Color XP: Gris Alu

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.400 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F092082988

Ficha Técnica

32407146.pdf

Ficha Técnica

32407147.pdf