Conexión recta

Ref.: 0884606100
Ver todas las versiones

EMPALME RECTO ROSCADO D6MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: acero con recubrimiento galvanizado

Material

ST
Más Información

Superficie

A3F
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

6 mm
Más Información

Ancho de llave 2

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.300 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0884606100

Ficha Técnica

32406741.pdf