Cable en espiral de 7 pines y 24 V

Ref.: 051095603
Ver todas las versiones

ELSPRLWRE-SMALL-7POL-12V24V-3M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ELSPRLWRE-SMALL-7POL-12V24V-3M

Material

PUR
Más Información

Longitud de trabajo

3000 mm
Más Información

Diseño

Tipo N
Más Información

Material del conector de enchufe

Aluminio
Más Información

Diámetro de la bobina

40 mm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85443000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

760.700 g
Más Información

Conector de enchufe

1 x 7 clavijas 12V, 1 x 7 clavijas 24 V
Más Información

ISO

11853731
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

051095603

Ficha Técnica

32408087.pdf