Cable en espiral de EBS de 7 clavijas y 24 V

Ref.: 051095070
Ver todas las versiones

ELSPRLWRE-LARGE-7POL-24V-4,5M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ELSPRLWRE-LARGE-7POL-24V-4,5M

Material

PA
Más Información

Longitud de trabajo

4500 mm
Más Información

Diámetro de la bobina

100 mm
Más Información

Tipo de cable

2 x EBS 7 polos 24 V
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1905.700 g
Más Información

ISO

7638
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

051095070

Ficha Técnica

32408090.pdf