900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ELIMINADOR DE INSECTOS 5L

Más vistas
Referencia: 08934705
Descripción
ELIMINADOR DE INSECTOS 5L
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: Sin stock

No obstante pinche aquí para ver otras opciones disponibles.

Características técnicas

Para eliminar restos de insectos, y suciedad de la parte delantera de los vehículos.
- Excelente combinación de ingredientes activos
- Aplicación rápida y sencilla
- Excelente para utilizar como pre-lavado
- Elimina los restos de insectos incrustados en la pintura
- Múltiples formas de aplicación
- Apto para utilizar en máquinas de alta presión, pulverizadores manuales y en pre-lavado
- No afecta a los materiales
- Apto para utilizar en pintura,cromados, plásticos, gomas, etc
- Se puede diluir con agua para el ahorro de producto PH 12 en estado concentrado
- Libre de AOX y siliconas

Ver más

Documentación adicional
Vídeo
Remitente:
Destinatario: