Electricidad
-
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
Referencia: 0975701101-1Protección contra Sobretensiones transitorias en aplicaciones Residenciales y Terciarias
• De uso más habitual en Terciario.
• También puede ser instalado en aplicaciones residenciales si la dirección facultativa, compañía o el instalador homologado lo recomiendan.
• Protección de las instalaciones eléctricas y equipos eléctricos y electrónicos contra sobretensiones transitorias de origen principalmente atmosférico y de maniobra de acuerdo a ITC-BT-23.
• Tipos de protección:
T1 (basta), rayo directo
T2 (media), sobretensiones en la línea
T3 (fina)
• Ancho: 2/4 módulos. -
DIFERENCIAL RESIDENCIAL
Referencia: 0975701122-1Protección contra fugas eléctricas en la instalación para uso en Sector Residencial
• Interruptor homologado para su instalación en entornos residenciales/ domésticos.
• Protección clase AC: son aptos para protección de corrientes de defecto lentas o bruscas de tipo senoidal. Es de disparo instantáneo y protección contra intensidades intempestivas de 250A, 8/20μs).
• Funcionamiento del botón de test: 196-264VAC.
• Apto para instalaciones con temp. hasta -25°C.
• Permite el uso de peines de conexión para una instalación rápida y sin cables.
• Sección cable en bornes: 25mm2.
• Ancho: 1 módulo/polo. -
INTERRUPTOR MAGNETO RESIDENCIAL
Referencia: 0975701161-1Protección de la instalación contra cortocircuitos y sobrecargas en aplicaciones del Sector Residencial
• Interruptor homologado para su instalación en entornos residenciales/ domésticos.
• Protección térmica contra sobreintensidades y magnética contra cortocircuitos en la línea que estén protegiendo (cableado, equipos conectados, etc.)
• Indicador de posición de contactos.
• Permite el uso de peines de conexión para una instalación rápida y sin cables.
• Sección cable en bornes: 25mm2.
• Ancho: 1 módulo/polo. -
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TERCIARIO
Referencia: 0975701130-1Protección contra fugas eléctricas en la instalación para uso en Sector Terciario
• Interruptor accesoriable y especialmente diseñado para entornos terciario-industrial.
• Protección clase AC : son aptos para protección de corrientes de defecto lentas o bruscas de tipo senoidal. Es de disparo instantáneo y protección contra intensidades intempestivas de 250A, 8/20μs).
• Funcionamiento del botón de test 2P: 196-264VAC.
• Apto para instalaciones con temp. hasta -25°C.
• Permite el uso de peines de conexión para una instalación rápida y sin cables.
• Sección cable en bornes: 1,5 - 35 mm2.
• Ancho: 1 módulo/polo. -
CAJA SUPERFICIE
Referencia: 0975701001-1Caja plástica de superficie sin tapa trasera para el montaje de aparamenta modular.
• De 1 a 4 filas, 13 módulos/polos por fila.
• Material Aislante autoextinguible 650°.
• Grado de protección IP30-IK05.
• Color RAL 9010.
• Con posibilidad de colocar puerta (blanca o transparente) a derecha o izquierda.
• Con terminales de Neutro o Tierra (N/PE) incluidos. -
PEINES DE CONEXIÓN
Referencia: 0975701021-1Permite una conexión rápida y sin cables entre los interruptores principales con los interruptores secundarios.
• A partir de un interruptor de cabecera, los peines permiten conectar/distribuir la corriente a interruptores que se encuentren “aguas abajo” de una forma rápida y segura.
• Diferentes longitudes/capacidades de conexión. -
TAPA FINAL FASES
Referencia: 0975701012-1Tapa de protección para final del peine.
• Tapas obturadoras que protegen el final del peine, impidiendo el contacto accidental de las partes conductoras. -
GRAPA METALICA TIPO HOZ ZN
Referencia: 0592900910-1• Material: Acero cincado.
• Carga rotura en tracción: 450 N.
• Carga máxima de seguridad en tracción: 300 N.
• Indicada para tubos eléctricos de PVC
o hierro, cable, cobre, desagües, etc...
• Aplicable con el tornillo.
Art. Nº 0172 805 25
Art. Nº 0172 805 30 -
ABRAZADERA CLAVO BLANCO
Referencia: 0593200420-1Abrazadera de clavo de acero premontado. Sujeción perfecta. Color: blanco, gris
• Material de poliestirol.
• A prueba de golpes.
• Clavo de acero templado y galvanizado.
• Resistencia a la temperatura: hasta 100°C. -
TELERRUPTOR
Referencia: 0975700301-1Dispositivo que abre o cierra un circuito eléctrico cada vez que recibe un impulso.
Muy habitual en circuitos de iluminación.
• Permite realizar la función de contactor con señal de mando por impulsos.
• A diferencia de un contactor no necesita estar permanentemente excitado para mantener el circuito cerrado.
• Con cada nuevo impulso que recibe cambia el estado anterior (si estaba abierto cerrará y si estaba cerrado abrirá).
• Se puede actuar mediante impulso eléctrico o directamente en el aparato mediante el pulsador que lleva incorporado.
• Para circuitos hasta 16 A.
• Muy orientado para el control de pequeños circuitos de iluminación.
• Ancho: 1 módulo. -
CONTACTOS AUXILIARES (1NA + 1 NC)
Referencia: 0975701211-1Contactos auxiliares acoplables a los interruptores para señalización de estado ON/OFF.
• Montaje lateral acoplable a los interruptores magnetotérmicos y diferenciales.
• Principalmente se usa para señalizar el estado del interruptor al que se acopla (o abierto o cerrado).
• Los contactos soportan entre 6 y 8 A, pudiendo también usar esa señal para alimentar o realizar alguna pequeña maniobra eléctrica.
• Tensión de funcionamiento 230 VAC
• 1 contacto Normalmente Abierto (NA) + 1 contacto Normalmente Cerrado (NC). -
DOWNLIGHT LED SLIM PRO
Referencia: 0976563062-1Diseñado para la sustitución de Downlights tradicionales de bajo consumo en instalación empotrada
Características
•Alimentación: 100-240 V 50/60 Hz.
• Índice Reproducción Color: >80.
• Ángulo emisión: 120º.
• Blanco Neutro: 4000K.
• Vida útil: 30.000 horas (L70).
• Temperatura servicio: -20ºC a +60ºC.
• Ciclos ON/OFF: > 100.000.
• Grado de protección: IP20.
• Driver No-flicker (antiparpadeo) de Corriente Constante.
• Factor de potencia: >0,9.
• Tiempo de encendido: 80.
• Sin efecto parpadeo (flickering) que ayuda a mitigar la fatiga visual
• No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento.
Beneficio
• Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales. -
PANTALLA ESTANCA LED ATEX ZONA 2-22
Referencia: 0976700952-1Luminaria integrada para instalaciones en atmósferas potencialmente explosivas:
- Con presencia de gases o vapores inflamables como p.e. zonas de trasvase de líquidos explosivos, cabinas de pintura, industria química, farmacéutica, etc.
- Con presencia de polvo combustible, como p.e. silos de cereales, molinos, plantas de tratamiento de carbón, plantas de fertilizantes, piensos, etc.
Zona 2-22: presencia poco probable y por cortos periodos de tiempo
Características
- Alimentación: 220-240VCA 50/60 Hz.
- Índice Reproducción Color: >80.
- Ángulo emisión: 120º.
- Temperatura servicio: -25ºC a +40ºC.
- Grado de Protección: IP66 e IK07.
- Vida útil: 50.000 horas (L70).
- Ciclos ON/OFF: > 100.000.
- No Dimable (regulable).
- Garantía de 5 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).
Ventajas
- Eficiencia neta (Luminaria): 135 lm/W.
- Sustitución de pantallas estancas tradicionales con tubo fluorescente de 2x18W, 2x36W y 2x58W, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión. -
BRIDA PA6.6 NEGRA RESISTENTE-UV
Referencia: 050298111-1Modelo resistente a rayos UV.
Solución rápida y sin problemas para la sujeción de cables,
mazos de cables y mangueras.
• Cabezal y geometría de cierre óptimos.
• Excelente ajuste, incluso en las condiciones más difíciles, tales como
humedad, calor, frío.
• Posibilidad de montaje manual.
• No es necesaria ninguna herramienta adicional.
• Resistente a bases, aceites, grasas y
combustibles de automoción.
• No resistente a ácidos minerales, ni
químicos oxidantes.
• Libre de Halógenos y Silicona.
• Resistente a rayos UV.
Aplicaciones
• Instaladores eléctricos.
• Instaladores de antenas,
videoportero, etc.
• Fabricantes de cuadros eléctricos.
• Fabricantes y talleres de automoción.
• Talleres de reparación y
mantenimiento.
• Fabricantes de maquinaria,
ascensores, etc. -
TUBO LED T8 FIJO
Referencia: 0978402100-1Alternativa al tubo fluorescente tradicional que ofrece un excelente rendimiento luminoso con un diseño elegante y clásico.
Características
- Material: vidrio recubierto por una lámina de PET (Polietileno Tereftalato).
- Alimentación: 220-240 V 50/60 Hz.
- Portalámparas: G13 fijo.
- Índice Reproducción Color: ≥80.
- Ángulo emisión: 180º.
- Vida útil: 25.000 horas.
- Temperatura servicio: -20ºC a +40ºC.
- Ciclos ON/OFF: > 12.500.
- Factor de potencia: ≥0,9.
- Chip LED: Lumileds 2835R Series.
- No Dimable (regulable).
- Garantía de 2 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).
Ventajas
- Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80.
- El vidrio ofrece una mayor resistencia y evita la deformación del tubo.
- El recubrimiento PET protege al usuario en caso de rotura accidental y garantiza una perfecta difusión lumínica.
- No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento.
Beneficios
- Sustitución directa del tubo antiguo, con elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión
- Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio del fluorescente tradicional. -
LAMP LED CLASSIC E27
Referencia: 0978400103-1Alternativa ecológica a lámparas tradicionales que ofrecen un excelente rendimiento con un diseño elegante y clásico.
Características
- Alimentación: 220-240 VCA 50/60 Hz.
- Portalámparas: E27.
- Índice Reproducción Color: ?80.
- Blanco Cálido: 2700K.
- Blanco Neutro: 4000K.
- Ángulo emisión: 150º.
- Vida útil: 15.000 horas (L70).
- Temperatura servicio: -20ºC a +40ºC.
- Ciclos ON/OFF: ? 7.500
- Chip LED: Lumileds 2835R Series.
- Uso interior.
- No dimable (regulable).
- Garantía de 2 años, válida desde la fecha de factura
Ventajas
- Sin efecto parpadeo, debido a su corriente constante, ayuda a mitigar la fatiga visual.
- Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80.
- No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento.
Beneficios
- Sustitución de lámparas tradicionales incandescentes hasta aprox. 100W, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión.
- Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales. -
LAMP-CANDLE-FILAM-E14-CL-2700K-450LM
Referencia: 0978400132-1Alternativa ecológica a lámparas tradicionales en aplicaciones decorativas domésticas e industriales.
Características
- Alimentación: 220-240 VCA 50/60 Hz.
- Portalámparas: E14/E27.
- Índice Reproducción Color: ?80.
- Blanco Cálido: 2700K.
- Temperatura servicio: -20ºC a +40ºC.
- Ciclos ON/OFF: ? 7.500.
- Vida útil: 15.000 horas (L70).
- Chip LED: Epistar ES-EEBCF06E y ES-EABCF08Q Series.
- Uso interior.
- No dimable (regulable).
- Garantía de 2 años, válida desde la fecha de factura
Ventajas
- Sin efecto parpadeo, debido a su corriente constante, ayuda a mitigar la fatiga visual.
- Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80.
- No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento.
- Ángulo emisión 300º, capaz de emitir luz en todas direcciones.
Beneficios
- Sustitución de lámparas tradicionales incandescentes hasta aprox. 60W, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión.
- Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales. -
PERFILES TIRA LED
Referencia: 0976507000-1Variedad de perfiles tira LED.
- Perfiles de 2M: Empotrar, Superficie y Angular 45º
- Incluyen tapas laterales, clips de sujeción y difusor solo en el caso del modelo Angular.
- Difusor en rollo de 25 m. para modelo de Empotrar y Superficie.