900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ESMALTE DIRECTO AL ÓXIDO EFECTO LISO 4L

Más vistas
Descripción
ESMALTE DIRECTO AL ÓXIDO EFECTO LISO 4L
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

- Protege contra la corrosión.
- Una vez seco protege el soporte contra la oxidación proporcionando además un acabado liso y brillante.
- Dos efectos en uno: protección y belleza.
- Eficaz incluso sobre superficies metálicas oxidadas.
- No es necesario eliminar el óxido, basta con lijar y eliminar las partículas mal adheridas.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0828900502 ESMALTE DIR.AL OX.EF.LISO GR.PL.4L GRIS PLATA 1 ud. VER
0828900501 ESMALTE DIR.AL OX.EF.LISO BLANCO 4L BLANCO 1 ud. VER
0828900500 ESMALTE DIR.AL OX.EF.LISO NEGRO 4L NEGRO 1 ud. VER
Ref Descripción Color Ud Ver