Perfil de esquina, aluminio, 90°

Ref.: 0519400030
Ver todas las versiones

-ECKPRFL-ALU-90GRD-L3,0M

Descripción

ECKPRFL-ALU-90GRD-L3,0M

Material

ALU
Más Información

Ancho de perfil 2

25 mm
Más Información

Ancho de perfil

25 mm
Más Información

Longitud

3.0 m
Más Información

Diseño

Perforada
Más Información

Código del sistema armonizado

76041090900
Más Información

Espesor de material

0.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información