900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DYNAMOOV 30 FULL X SOFTCLOSE

Más vistas
Descripción
DYNAMOOV 30 FULL X SOFTCLOSE
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Guía para cajón Dynamoov 30 extracción total
• Soporta 30 Kg de peso.
• Guía invisible disponible en 2 versiones:
Soft-Close (cierre con freno) y
Self-Close (Autocierre) yapreinstalados.
• En la versión SoftClose la guía posee el nuevo pistón hidráulico Liquid, que frena el cajón en los últimos 50mm de recorrido sin llegar a golpear el mueble.
• Guía estable, precisa y silenciosa, gracias a la combinación de rodamientos de bolas y agujas de acero, sujetos mediante una pieza de nylon.
• Sistema sincronizado (apertura y cierre silencioso sin paros intermedios).
• Montaje invisible: la guía permanece invisible incluso con el cajón abierto.
• Compensación lateral del cajón hasta 3 mm.
• Regulación en altura mediante el enganche de clip, y sin necesidad de herramientas de ±2,5 mm.
• Para laterales de cajón de un grosor máximo de 16 mm.
• Para el montaje de los enganches utilizar la plantilla

Ver más

Remitente:
Destinatario:
F130107761 DYNAMOOV 30 FULL X SOFTCLOSE 270MM 1 ud. VER
F130107760 DYNAMOOV 30 FE SOFT 250MM 1 ud. VER
F130107767 DYNAMOOV 30 FE SOFT 320MM 5 uds. VER
F130107771 DYNAMOOV 30 FE SOFT 380MM 1 ud. VER
F130107775 DYNAMOOV 30 FE SOFT 420MM 1 ud. VER
F130107779 DYNAMOOV 30 FE SOFT 480MM 1 ud. VER
F130107783 DYNAMOOV 30 FE SOFT 520MM 5 uds. VER
F130107787 DYNAMOOV 30 FULL X SOFTCLOSE 600MM 1 ud. VER
F130107780 DYNAMOOV 30 FULL X SOFTCLOSE 500MM 1 ud. VER
F130107764 DYNAMOOV 30 FULL X SOFTCLOSE 300MM 1 ud. VER
F130107768 DYNAMOOV 30 FULL X SOFTCLOSE 350MM 1 ud. VER
F130107772 GUÍA EXTRACCIÓN TOTAL DYNAMOOV 400MM 1 ud. VER
F130107776 DYNAMOOV 30 FULL X SOFTCLOSE 450MM 1 ud. VER
F130107784 DYNAMOOV 30 FULL X SOFTCLOSE 550MM 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver