Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
200 mm |
Longitud |
225 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
6 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
6.25 mm |
Diámetro de la cabeza |
37 mm |
Profundidad de incrustación (h nom) |
25 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
8.0 mm |
Profundidad de taladro (h 1) |
30 mm |
Altura máxima de la fijación |
200 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
51.940 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0905026225 |