Taco de anclaje COLDMELT<SUP>®</SUP>

Ref.: 0683208325
Ver todas las versiones

DWL-MELT-EURO-LIGHTCONS-ABS-10X20

Descripción

DWL-MELT-EURO-LIGHTCONS-ABS-10X20

Material

ABS
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

11.1 mm
Más Información

Longitud

19.6 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

20 mm
Más Información

Diámetro

10.3 mm
Más Información

Profundidad del taladro

18 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

10.3 mm
Más Información

Admisión para

Tornillo Euroscrew
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.614 g
Más Información

ODU

0
Más Información