Cajonera

Ref.: 0957507040
Ver todas las versiones

DRWRCAB-BASIC-USK4-RAL5010RAL7035

Descripción

DRWRCAB-BASIC-USK4-RAL5010RAL7035
Cajonera
BASIC
Para almacenar herramientas y otros materiales de trabajo. Se puede combinar individualmente con mesas y bancos de trabajo BASIC WUS/WUSK, y con encimeras, bases de banco de trabajo y conectores cruzados.
  • Construcción robusta de chapa de acero, soldada con múltiples bordes
  • El sistema de cierre centralizado protege de robos el contenido
  • Tiradores de aluminio con etiquetas y cubierta transparente
  • Cajones con una extensión parcial superior al 80 %, montados sobre cojinetes de rodillos
  • El bloqueo del cajón de seguridad integrado evita que vuelque
  • Dimensiones interiores de los cajones (An x Pr): 435 x 512 mm
  • Capacidad de carga de los cajones: 100 kg con la carga distribuida de forma homogénea
  • Filas de ranuras para insertar divisores

Los bancos de trabajo BASIC WUS/WUSK y las mesas de trabajo BASIC WT se entregan ya montadas. El cliente debe montar las variantes personalizadas.

Profundidad

600 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

572 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

512 mm
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, altura de la caja 40 mm/altura delantera 60 mm;2 cajones, altura de la caja 70 mm/altura delantera 90 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión parcial, más del 80 % de cojinetes de rodillos
Más Información

Color del cuerpo

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

435 mm
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cajón

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Número de cajones

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

940330910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46000.000 g
Más Información

Altura

380 mm
Más Información

ODU

0
Más Información