Para puertas interiores y exteriores
Materiales de fijación incluidos
Distancia entre orificios 2 |
67 mm |
Distancia entre orificios |
25 mm |
Material del amortiguador |
Caucho |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Longitud |
90 mm |
Anchura |
90 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Material de la carcasa |
Acero inoxidable A2 |
Adecuado para |
Montado en el suelo |
Color del amortiguador de goma |
Negro |
Código del sistema armonizado |
39259010000 |
Peso del producto (por artículo) |
975.000 g |
Altura |
70 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0686191252 |