Kit de montaje

Ref.: 0688859091
Ver todas las versiones

DRKNOB-FXNGKIT-B-ALU-1SIDEHIDDE

Descripción

DRKNOB-FXNGKIT-B-ALU-1SIDEHIDDE

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

60 mm
Más Información

Material

SST/ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para tiradores

ST/A210;ST/A350
Más Información

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

222.199 g
Más Información

ODU

0
Más Información