EAN | 4049557639741 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 31162801 |
UNSPSC 9.0501 | 31162801 |
Material | Acero inoxidable A2, 1,4301 |
Diámetro | 32 mm |
Nivel de brillo | Mate |
Dirección DIN | DIN R/L |
Dimensión entre ejes | 350 mm |
Longitud | 382 mm |
Adecuado para | Puertas de madera |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |