Cierrapuertas

Ref.: 0688001298
Ver todas las versiones

DRCLSR-SCISARM-STS291-BROWN

Descripción

DRCLSR-SCISARM-STS291-BROWN

Ángulo de apertura opuesto al lado de la bisagra

170 grados
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

ALU/PLA/ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tipo de racor

Cierrapuertas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1250 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

850 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera;Metal;Plástico
Más Información

Ángulo de apertura en el lado de la bisagra

180 grados
Más Información

Opción de montaje

Lado contrario de la bisagra: montaje del cabezal;Lado de bisagra: montaje estándar;Montaje directo
Más Información

Apto para edificación sin barreras conforme a DIN 18040

No
Más Información

Volver a comprobar la acción

No
Más Información

Color

Sepia RAL 8014
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Campo de aplicación

Área de objeto;Área privada
Más Información

Adecuado para

Marcos de puerta tubulares;Puertas de bastidor perfilado;Puertas de casa;Puertas de entrada de apartamento;Puertas de retrete y baño;Puertas interiores
Más Información

Velocidad de cierre

Infinitamente ajustable por válvula a 10°-0°
Más Información

Tamaño mínimo del cierrapuertas

2
Más Información

Versión del racor

Con brazo articulado
Más Información

Velocidad de cierre

Infinitamente ajustable por válvula a 170°-0°, opuesto al la;Infinitamente ajustable por válvula a 180 °-0° lado de la bi
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Tamaño máximo del cierrapuertas

5
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

DIN

1154
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Código del sistema armonizado

830160000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1720.000 g
Más Información

Altura

56 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

ODU

0
Más Información