Grillete de sujeción doble FIXB 227

Ref.: 086422718
Ver todas las versiones

DDU ABRAZADERA DOBLE 18

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DPFIXBRID-FIXB227-NGL27MM-71,5X20-D18MM

Material

1,0226
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 2;Hilti DX A40;Würth BST 350;Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Superficie del clavo

Galvanizado
Más Información

Longitud

71.5 mm
Más Información

Diseño

Doble
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Distancia entre soportes

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.800 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

086422718

Ficha Técnica

32408053.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!