900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DOWNLIGHT LED SLIM PRO

Más vistas
Descripción
DOWNLIGHT LED SLIM PRO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Diseñado para la sustitución de Downlights tradicionales de bajo consumo en instalación empotrada
Características
•Alimentación: 100-240 V 50/60 Hz.
• Índice Reproducción Color: >80.
• Ángulo emisión: 120º.
• Blanco Neutro: 4000K.
• Vida útil: 30.000 horas (L70).
• Temperatura servicio: -20ºC a +60ºC.
• Ciclos ON/OFF: > 100.000.
• Grado de protección: IP20.
• Driver No-flicker (antiparpadeo) de Corriente Constante.
• Factor de potencia: >0,9.
• Tiempo de encendido: <0.5s
• Chip Edison 2835.
• Índice de Protección: IP20.
• No dimable (regulable).
• Garantía de 5 años , válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).
Ventajas
• No necesita pre-calentamiento, luminosidad total disponible de manera inmediata.
• Rápida instalación, cambiando directamente el equipo completo.
• Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80.
• Sin efecto parpadeo (flickering) que ayuda a mitigar la fatiga visual
• No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento.
Beneficio
• Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0976563062 DOWNL-SLIM-PRO-BLANCO-D225-18W-4000K 1 ud. VER
0976563063 DOWNL-SLIM-PRO-CROMO-D225-18W-4000K 1 ud. VER
0976563064 DOWNL-SLIM-PRO-BLANCO-D240-18W-4000K 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver