DOWNLIGHT CUADRADO WURTH

Más vistas
Referencia: 0976950425
Descripción
DOWNLIGHT AL. CUADRADO BLANCO 2X26W
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Cuerpo en de acero lacado según color
- Parábola fabricada íntegramente en aluminio y pulida para un mayor rendimiento
- Luminaria de clase II con índice de protección IP44
- Portalámparas G24 q-3 de cuatro pins
- Balastro electrónico que permite un encendido instantáneo sin parpadeos, reduce el consumo eléctrico y evita los ruidos por vibraciones frente a los equipos tradicionales
- Conexión rápida de los cables de la instalación al equipo de alimentación
- Cuatro muelles de presión para la sujeción al techo
- Soporte del cristal con tornillo sobre la estructura del reflector
- Cristal mate con reserva
- Tensión Máxima de suministro según características del Balastro 240V
- El Donwlight incluye: luminaria, balastro y dos lámparas de 26W tipo G24-q3

Ver más

Remitente:
Destinatario: