900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DOWNLIGHT ALUMINIO INOXIDABLE 2X26W SIN BALASTO

Más vistas
Referencia: 0976950227
Descripción
DOWNLIGHT AL.INOX SIN BALASTO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Parábola fabricada íntegramente en aluminio en la parte reflectora con estructura prismática y pulida para un mayor rendimiento
- Luminaria de clase I con índice de protección IP 44
- Portalámparas G24 q-3 de cuatro pins
- Con precaldeo
- Conexión rápida por presión de los cables de la instalación al equipo de alimentación
- Tres muelles de presión para la sujeción al techo
- Soporte del cristal y parábola con pestañas incorporadas en la estructura
- Cristal mate con reserva
- Tensión máxima de suministro según características de balastro 240 V

Ver más

Remitente:
Destinatario: