Distancia entre orificios |
10 mm |
Superficie |
ACABADO DE ALUMINIO |
Temperatura de color máxima |
4000 K |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) |
80 |
Flujo luminoso |
1550 lm |
Clase de protección IP |
IP 20 |
Tipo de lámpara |
SMD |
Color de la luz |
Blanco neutro |
Nivel de potencia |
18 W |
Color de la carcasa |
Aluminio blanco RAL 9006 |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Color |
Aluminio blanco RAL 9006 |
Frecuencia mínima |
50 Hz |
Diámetro de la instalación |
205 mm |
Tensión nominal máxima |
265 V/CA |
Profundidad de la instalación |
10 mm |
Diámetro de la carcasa |
225 mm |
Ángulo de emisión de luz |
120 grados |
Tensión nominal mínima |
200 V/CA |
Color de la cubierta de faro |
Blanco |
Diámetro exterior |
225 mm |
Número de lámparas |
1 Uds |
Número de LED |
72 Uds |
Vida útil de la iluminación |
50000 h |
Superficie de la carcasa |
Anodizado |
Temperatura de color |
3000 K |
Con interruptor |
No |
Tipo de conexión |
Insertable |
Longitud del cable |
20 cm |
Tensión nominal |
220 V/CA |
Peso del producto (por artículo) |
480.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0976563075 |
Ficha Técnica |
32408257.pdf |
Ficha Técnica |
32408258.pdf |