Downlight LED fina

Ref.: 0976563060
Ver todas las versiones

DOWNL-SLIM-PRO-BLANCO-D170-12W-4000K

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DOWNL-SLIM-PRO-BLANCO-D170-12W-4000K

Superficie

ACABADO DE ALUMINIO
Más Información

Temperatura de color máxima

4000 K
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

950 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

SMD
Más Información

Color de la luz

Blanco neutro
Más Información

Nivel de potencia

12 W
Más Información

Color de la carcasa

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Diámetro de la instalación

156 mm
Más Información

Tensión nominal máxima

265 V/CA
Más Información

Ángulo de emisión de luz

120 grados
Más Información

Tensión nominal mínima

200 V/CA
Más Información

Diámetro

175 mm
Más Información

Color de la cubierta de faro

Blanco
Más Información

Número de lámparas

1 Uds
Más Información

Número de LED

72 Uds
Más Información

Vida útil de la iluminación

50000 h
Más Información

Superficie de la carcasa

Anodizado
Más Información

Temperatura de color

4000 K
Más Información

Con interruptor

No
Más Información

Tipo de conexión

Insertable
Más Información

Longitud del cable

20 cm
Más Información

Tensión nominal

220 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

275.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0976563060

Ficha Técnica

32408257.pdf

Ficha Técnica

32408258.pdf