Material |
PC |
Anchura |
20 cm |
Zona máxima protegida |
25 cm |
Zona mínima protegida |
20 cm |
Material del cable |
Acero inoxidable |
Longitud del módulo |
33 cm |
Número de filas |
6 Uds |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
276.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0681020006 |
Ficha Técnica |
536958388.pdf |