Disuasor de aves con sistema de pinchos

Ref.: 0681020002
Ver todas las versiones

DISUASOR DE AVES 2 FILAS 6-10CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU DISUASOR DE AVES 2 FILAS 6-10CM

Material

PC
Más Información

Anchura

6 cm
Más Información

Zona máxima protegida

10 cm
Más Información

Zona mínima protegida

6 cm
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Longitud del módulo

33 cm
Más Información

Número de filas

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0681020002

Ficha Técnica

536958388.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!