Disuasor de aves con sistema de pinchos

Ref.: 0681020003
Ver todas las versiones

DISUASOR DE AVES 6 FILAS 5-10,5CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU DISUASOR DE AVE 6 FILAS 5-105CM

Material

PC
Más Información

Anchura

5.5 cm
Más Información

Zona máxima protegida

10.5 cm
Más Información

Zona mínima protegida

5.5 cm
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Longitud del módulo

33 cm
Más Información

Número de filas

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

129.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0681020003

Ficha Técnica

536958388.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!