Material |
ST |
Presión máxima de funcionamiento |
16 bar |
Superficie |
ZN |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
115 mm |
Diseño |
Con racores wSafe 2000 |
Anchura |
28 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Rosca de conexión |
IT G 1/2 pulgada |
Número de acoplamientos rápidos |
2 Uds |
Código del sistema armonizado |
732690980900 |
Peso del producto (por artículo) |
465.000 g |
Altura |
73 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0699357202 |