Tubo rápido para encofrar

Ref.: 0519170024
Ver todas las versiones

-DISTRO-SHL-KST-NTLG-ST-24CM-ID22

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DISTRO-SHAL-KST-EINTLG-STO-24CM-ID22

Número por palet

2400 Uds
Más Información

Material

HDPE
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de pared

240 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.400 g
Más Información

Diámetro interno

22 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0519170024

Ficha Técnica

32407736.pdf