Distribuidor múltiple de aire comprimido wSafe<SUP>®</SUP> 2000 DMV

Ref.: 0699357203
Ver todas las versiones

DISTR-PN-3WAY-CUPL-S2000-DMV3-G1-2IN

Descripción

DISTR-PN-3WAY-CUPL-S2000-DMV3-G1-2IN

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

147 mm
Más Información

Diseño

Con racores wSafe 2000
Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Rosca de conexión

IT G 1/2 pulgada
Más Información

Número de acoplamientos rápidos

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

603.000 g
Más Información

Altura

73 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!