Distribuidor de tres vías

Ref.: 06991412
Ver todas las versiones

DISTR-PN-3WAY-BRS-CPL-R12IN

Descripción

DISTR-PN-3WAY-BRS-CPL-R12IN

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

91 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Presión máxima

70 bar
Más Información

Anchura

113 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Diámetro exterior

27 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/2 pulgada IT
Más Información

Código del sistema armonizado

84818079900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

435.334 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06991412

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!