Material |
PA |
Clase de protección IP |
IP 44 |
Condiciones de temperatura máxima |
40 °C |
Longitud |
250 mm |
Diseño |
4 tomas de corriente CEE, 16 A |
Anchura |
250 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Fusible principal |
No fijado |
Condiciones de temperatura mínima |
-25 °C |
Carga conectada |
11 kVA |
Tipo de cable |
H07RN-F5G2,5 mm² |
Entrada |
CEE 16 A, 5 clavijas, 400 V |
Salida |
4 CEE 16 A, 5 clavijas, 400 V |
Longitud del cable |
2 m |
Tensión nominal |
400 V/CA |
Código del sistema armonizado |
85444290900 |
Peso del producto (por artículo) |
2320.000 g |
Altura |
245 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0774760001 |