Material |
BRS |
Superficie |
CR |
Diámetro de la cabeza |
15 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
12.5 mm |
Para la distancia de pared |
15 mm |
Se puede utilizar para el grosor de placa máximo |
15 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Se puede utilizar para el grosor mínimo de la placa |
2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
22.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0590930071 |