Material |
BRS |
Superficie |
CR |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
11 mm |
Diámetro de la cabeza |
18 mm |
Para la distancia de pared |
25 mm |
Se puede utilizar para el grosor de placa máximo |
20 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
9.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Se puede utilizar para el grosor mínimo de la placa |
1 mm |
Peso del producto (por artículo) |
50.001 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0590930051 |