Arandela de presión

Ref.: 46483712
Ver todas las versiones

DISK-TENS-DIN6796-GE5A-13X29X3X3,95

Descripción

DISK-TENS-DIN6796-GE5A-13X29X3X3,95
Arandela de presión
DIN 6796, banda elástica de acero, zinc lamelar, plateado, Geomet 500

Las arandelas elásticas son elementos de tensión conjunta que utilizan un ajuste para contrarrestar el aflojamiento de las conexiones atornilladas. Esto se logra manteniendo la fuerza de pretensión en la conexión a través de un alto grado de resistencia

Material

SPGST
Más Información

Superficie

GE5A
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Adecuado para

Conexiones atornilladas, clase de propiedad 8,8 y 10,9
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

29 mm
Más Información

DIN

6796
Más Información

Código del sistema armonizado

732090300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.540 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Altura

3.95 mm
Más Información

Normas

DIN 6796
Más Información

Catálogo General

46483712
Scroll to top